FABORYウィングナット
形式 | モデル | 基本素材 | 直径/ねじサイズ | ファスナー仕上げ | 終了 | グレード | 高さ | 形式 | 測定システム | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U47550.016.0001 | 真鍮 | #8-32 | - | - | 採点されていません | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥5,304 | |
B | U47551.019.0001 | 真鍮 | #10-32 | - | - | 採点されていません | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,635 | |
C | U47551.025.0001 | 真鍮 | 1 / 4」-28 | - | - | 採点されていません | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥3,576 | |
D | U47550.037.0001 | 真鍮 | 3 / 8」-16 | - | - | 採点されていません | 0.65〜0.79インチ | - | インチ | ¥5,788 | |
E | U47550.031.0001 | 真鍮 | 5 / 16」-18 | - | - | 採点されていません | 0.53〜0.66インチ | - | インチ | ¥2,643 | |
F | U47550.013.0001 | 真鍮 | #6-32 | - | - | 採点されていません | 0.28〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥4,496 | |
G | U47551.031.0001 | 真鍮 | 5 / 16」-24 | - | - | 採点されていません | 0.53〜0.66インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,569 | |
H | U47550.062.0001 | 真鍮 | 5 / 8」-11 | - | - | 採点されていません | 1.31〜1.44インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥3,366 | |
I | U47550.025.0001 | 真鍮 | 1 / 4」-20 | - | - | 採点されていません | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥13,039 | |
J | U47550.050.0001 | 真鍮 | 1 / 2」-13 | - | - | 採点されていません | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥4,621 | |
K | U47550.075.0001 | 真鍮 | 3 / 4」-10 | - | - | 採点されていません | 1.31〜1.44インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,688 | |
L | U47550.019.0001 | 真鍮 | #10-24 | - | - | 採点されていません | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,477 | |
M | U51810.031.0001 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-18 | - | - | 18-8 | 0.53〜0.66インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥497 | |
N | B51810.016.0001 | ステンレス鋼 | #8-32 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥106,560 | |
O | U55810.050.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 2」-13 | - | - | 316 | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,251 | |
P | U51810.013.0001 | ステンレス鋼 | #6-32 | - | - | 18-8 | 0.28〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,627 | |
Q | B55810.037.0001 | ステンレス鋼 | 3 / 8」-16 | - | - | 316 | 0.65〜0.79インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥69,166 | |
R | U51810.019.0001 | ステンレス鋼 | #10-24 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥482 | |
S | B55810.025.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-20 | - | - | 316 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥289,794 | |
T | U51811.025.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥850 | |
U | U55810.043.0001 | ステンレス鋼 | 7 / 16」-14 | - | - | 316 | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥788 | |
V | B51810.050.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 2」-13 | - | - | 18-8 | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥113,574 | |
W | B51810.025.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-20 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥103,304 | |
X | U51810.050.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 2」-13 | - | - | 18-8 | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,516 | |
R | B51810.037.0001 | ステンレス鋼 | 3 / 8」-16 | - | - | 18-8 | 0.65〜0.79インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥93,225 | |
Y | B51810.043.0001 | ステンレス鋼 | 7 / 16」-14 | - | - | 18-8 | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥109,184 | |
Z | U55810.031.0001 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-18 | - | - | 316 | 0.53〜0.66インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,878 | |
A1 | U51811.037.0001 | ステンレス鋼 | 3 / 8」-24 | - | - | 18-8 | 0.65〜0.79インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,077 | |
B1 | U51811.031.0001 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-24 | - | - | 18-8 | 0.53〜0.66インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥612 | |
C1 | U55810.025.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-20 | - | - | 316 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,440 | |
D1 | U51811.019.0001 | ステンレス鋼 | #10-32 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥571 | |
E1 | U51810.075.0001 | ステンレス鋼 | 3 / 4」-10 | - | - | 18-8 | 1.31〜1.44インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,934 | |
F1 | U55810.037.0001 | ステンレス鋼 | 3 / 8」-16 | - | - | 316 | 0.65〜0.79インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥459 | |
G1 | B51810.031.0001 | ステンレス鋼 | 5 / 16」-18 | - | - | 18-8 | 0.53〜0.66インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥91,092 | |
H1 | M51810.100.0001 | ステンレス鋼 | M10x1.5 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | A2 | 17.3 mm | ウイングナット | メトリック | ¥4,411 | |
I1 | U51810.016.0001 | ステンレス鋼 | #8-32 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,134 | |
J1 | U51810.043.0001 | ステンレス鋼 | 7 / 16」-14 | - | - | 18-8 | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,569 | |
K1 | B51811.019.0001 | ステンレス鋼 | #10-32 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥94,904 | |
L1 | M51810.120.0001 | ステンレス鋼 | M12x1.75 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | A2 | 22.5 mm | ウイングナット | メトリック | ¥3,463 | |
M1 | B51811.025.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-28 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥85,803 | |
N1 | U51810.062.0001 | ステンレス鋼 | 5 / 8」-11 | - | - | 18-8 | 1.31〜1.44インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,375 | |
O1 | L51810.060.0001 | ステンレス鋼 | M6x1 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | A2 | 12.9 mm | ウイングナット | メトリック | ¥89,813 | |
P1 | U55810.019.0001 | ステンレス鋼 | #10-24 | - | - | 316 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥2,409 | |
Q1 | U51810.025.0001 | ステンレス鋼 | 1 / 4」-20 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥682 | |
R1 | B51810.019.0001 | ステンレス鋼 | #10-24 | - | - | 18-8 | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥96,585 | |
S1 | U51810.037.0001 | ステンレス鋼 | 3 / 8」-16 | - | - | 18-8 | 0.65〜0.79インチ | - | インチ | ¥847 | |
T1 | M51810.040.0001 | ステンレス鋼 | M4x0.7 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | A2 | 8.8 mm | ウイングナット | メトリック | ¥4,443 | |
U1 | M51810.060.0001 | ステンレス鋼 | M6x1 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | A2 | 12.9 mm | ウイングナット | メトリック | ¥3,242 | |
V1 | M51810.080.0001 | ステンレス鋼 | M8x1.25 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | A2 | 14.8 mm | ウイングナット | メトリック | ¥4,247 | |
W1 | B16260.016.0001 | 鋼 | #8-32 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | 採点されていません | 0.34〜0.40インチ | 蝶ナットタイプ D刻印 | インチ | ¥77,428 | |
X1 | B16260.037.0001 | 鋼 | 3 / 8」-16 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | 採点されていません | 0.61〜0.67インチ | 蝶ナットタイプ D刻印 | インチ | ¥56,850 | |
Y1 | M16250.060.0001 | 鋼 | M6x1 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス4 | 12.9 mm | ウイングナット | メトリック | ¥3,746 | |
Z1 | B16250.050.0001 | 鋼 | 1 / 2」-13 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | 採点されていません | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥37,576 | |
A2 | M16250.100.0001 | 鋼 | M10x1.5 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス4 | 17.3 mm | ウイングナット | メトリック | ¥4,250 | |
B2 | B16250.062.0001 | 鋼 | 5 / 8」-11 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | 採点されていません | 1.31〜1.44インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥81,347 | |
C2 | B16250.043.0001 | 鋼 | 7 / 16」-14 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | 採点されていません | 0.87〜1.00インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥41,131 | |
D2 | L16250.050.0001 | 鋼 | M5x0.8 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス4 | 10.5 mm | ウイングナット | メトリック | ¥77,160 | |
E2 | M16250.050.0001 | 鋼 | M5x0.8 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス4 | 10.5 mm | ウイングナット | メトリック | ¥3,136 | |
F2 | M16250.080.0001 | 鋼 | M8x1.25 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | クラス4 | 14.8 mm | ウイングナット | メトリック | ¥5,435 | |
G2 | U16250.013.0001 | 鋼 | #6-32 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | - | 0.28〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,759 | |
H2 | U16250.025.0001 | 鋼 | 1 / 4」-20 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | - | 0.34〜0.47インチ | 蝶ナットタイプA-冷間鍛造 | インチ | ¥1,385 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エポキシアプリケーター
- 実験室の漏斗
- ハイベイ蛍光灯器具
- 真ちゅう製ブランクフラットバープレートとシートストック
- 窓/壁A / Cヒートポンプアクセサリー
- こぼれ防止用品
- ブラシローラーとトレイ
- 検査および取得ツール
- ガス検知
- スレッドおよびガスケットシーラント
- DAYTON 56C フレームウォッシュダウン DC モーター
- LUMAPRO ミニチュア白熱電球、T5、4V
- CONRADER アンローダーチェックバルブ
- HAYWARD YCシリーズYチェックバルブ、PVC
- DAYTON ベアリングによるベアリングサポート
- WINSMITH ウォームギア減速機、180TC 入力フランジ
- SQUARE D 取りつけ金具
- CONDOR タスク雑用ニット手袋、コーティングなし、コットン、ジャージ、ブラウン
- BALDOR / DODGE SCEZ、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング