FABORY XNUMX番目の長さの溝付きセンターピン
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ピン径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | M39750.020.0006 | 6 mm | 2 mm | ¥3,729 | |
A | M39750.030.0006 | 6 mm | 3 mm | ¥4,534 | |
A | M39750.025.0008 | 8 mm | 2.5 mm | ¥4,998 | |
A | M39750.015.0008 | 8 mm | 1.5 mm | ¥3,548 | |
A | M39750.030.0008 | 8 mm | 3 mm | ¥7,630 | |
A | M39750.025.0010 | 10 mm | 2.5 mm | ¥4,039 | |
A | M39750.020.0010 | 10 mm | 2 mm | ¥3,788 | |
A | M39750.030.0010 | 10 mm | 3 mm | ¥4,451 | |
A | M39750.015.0010 | 10 mm | 1.5 mm | ¥10,593 | |
A | M39750.050.0010 | 10 mm | 5 mm | ¥5,006 | |
A | M39750.020.0012 | 12 mm | 2 mm | ¥3,776 | |
A | M39750.040.0012 | 12 mm | 4 mm | ¥4,730 | |
A | M39750.060.0012 | 12 mm | 6 mm | ¥3,306 | |
A | M39750.025.0012 | 12 mm | 2.5 mm | ¥4,077 | |
A | M39750.050.0012 | 12 mm | 5 mm | ¥7,460 | |
A | M39750.030.0012 | 12 mm | 3 mm | ¥2,715 | |
A | M39750.015.0016 | 16 mm | 1.5 mm | ¥9,881 | |
A | M39750.030.0016 | 16 mm | 3 mm | ¥4,156 | |
A | M39750.040.0016 | 16 mm | 4 mm | ¥4,658 | |
A | M39750.020.0016 | 16 mm | 2 mm | ¥3,780 | |
A | M39750.060.0016 | 16 mm | 6 mm | ¥2,601 | |
A | M39750.050.0016 | 16 mm | 5 mm | ¥5,340 | |
A | M39750.030.0020 | 20 mm | 3 mm | ¥4,267 | |
A | M39750.050.0020 | 20 mm | 5 mm | ¥24,605 | |
A | M39750.080.0020 | 20 mm | 8 mm | ¥5,886 | |
A | M39750.020.0020 | 20 mm | 2 mm | ¥4,031 | |
A | M39750.025.0020 | 20 mm | 2.5 mm | ¥4,097 | |
A | M39750.040.0020 | 20 mm | 4 mm | ¥4,749 | |
A | M39750.060.0020 | 20 mm | 6 mm | ¥4,407 | |
A | M39750.025.0024 | 24 mm | 2.5 mm | ¥4,160 | |
A | M39750.020.0024 | 24 mm | 2 mm | ¥4,086 | |
A | M39750.040.0024 | 24 mm | 4 mm | ¥4,881 | |
A | M39750.080.0024 | 24 mm | 8 mm | ¥6,889 | |
A | M39750.060.0024 | 24 mm | 6 mm | ¥1,332 | |
A | M39750.050.0024 | 24 mm | 5 mm | ¥872,484 | |
A | M39750.030.0024 | 24 mm | 3 mm | ¥4,468 | |
A | M39750.025.0030 | 30 mm | 2.5 mm | ¥6,069 | |
A | M39750.060.0030 | 30 mm | 6 mm | ¥4,003 | |
A | M39750.030.0030 | 30 mm | 3 mm | ¥4,672 | |
A | M39750.040.0030 | 30 mm | 4 mm | ¥5,811 | |
A | M39750.080.0030 | 30 mm | 8 mm | ¥7,101 | |
A | M39750.050.0030 | 30 mm | 5 mm | ¥3,344 | |
A | M39750.080.0036 | 36 mm | 8 mm | ¥2,513 | |
A | M39750.040.0036 | 36 mm | 4 mm | ¥4,003 | |
A | M39750.050.0036 | 36 mm | 5 mm | ¥4,441 | |
A | M39750.060.0036 | 36 mm | 6 mm | ¥5,012 | |
A | M39750.040.0040 | 40 mm | 4 mm | ¥4,056 | |
A | M39750.050.0040 | 40 mm | 5 mm | ¥4,632 | |
A | M39750.060.0040 | 40 mm | 6 mm | ¥5,593 | |
A | M39750.080.0040 | 40 mm | 8 mm | ¥2,926 | |
A | M39750.060.0045 | 45 mm | 6 mm | ¥4,560 | |
A | M39750.080.0045 | 45 mm | 8 mm | ¥3,627 | |
A | M39750.080.0050 | 50 mm | 8 mm | ¥5,129 | |
A | M39750.060.0050 | 50 mm | 6 mm | ¥5,958 | |
A | M39750.060.0060 | 60 mm | 6 mm | ¥6,579 | |
A | M39750.080.0060 | 60 mm | 8 mm | ¥5,563 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- Vベルトプーリー
- ロジスティクスストラップ
- ボディベルト
- ラッチ
- 耐食性デバイス
- ベアリング
- プロセス監視
- 液面計と視力インジケーター
- 泡
- パイプねじ切り装置
- CONDOR ニトリルコーティングされた手袋、青/白
- APPROVED VENDOR バルクヘッドユニオン
- WESTWARD 大型ハンマー、大槌
- DIXON コンパクトフィルターレギュレーター
- VULCAN HART ベゼル
- EATON 現在の変圧器
- IMPERIAL ダイヤルゲージ
- BUSSMANN FNQ-R リミトロン時間遅延ヒューズ、クラス CC、600 VAC
- GROVE GEAR GRシリーズ、BM-Rスタイル、830サイズ、アイアンマンウォーム減速機