FABORY平ワッシャー
形式 | モデル | ファスナー仕上げ | 終了 | ボルトサイズに適合 | 厚さ | ワッシャー内径 | ワッシャー材質グレード | ワッシャーOD | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L51532.080.0001 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | M8 | 4 mm | 8.4 mm | A2 | 21 mm | ¥91,685 | |
A | L51532.060.0001 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | M6 | 3 mm | 6.4 mm | A2 | 17 mm | ¥91,177 | |
A | L51532.100.0001 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | M10 | 4 mm | 10.5 mm | A2 | 25 mm | ¥102,480 | |
A | L51532.120.0001 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | M12 | 6 mm | 13.0 mm | A2 | 30 mm | ¥68,541 | |
A | L55420.070.0001 | シンプルスタイル | シンプルスタイル | M7 | 1.6 mm | 7.4 mm | A4 | 14 mm | ¥122,969 | |
A | L38250.200.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M20 | 3 mm | 21.0 mm | 低炭素 | 34 mm | ¥54,353 | |
A | L38430.160.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M16 | 6 mm | 17.0 mm | 低炭素 | 40 mm | ¥50,532 | |
A | L38430.120.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M12 | 6 mm | 13.0 mm | 低炭素 | 30 mm | ¥135,084 | |
A | L38430.050.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M5 | 2 mm | 5.3 mm | 低炭素 | 15 mm | ¥164,715 | |
A | L38430.040.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M4 | 1.6 mm | 4.3 mm | 低炭素 | 12 mm | ¥203,929 | |
A | L38430.030.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M3 | 1 mm | 3.2 mm | 低炭素 | 9 mm | ¥124,714 | |
A | L38250.160.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M16 | 2.5 mm | 17.0 mm | 低炭素 | 28 mm | ¥59,997 | |
A | L38430.270.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M27 | 1 mm | 28.0 mm | 低炭素 | 60 mm | ¥135,375 | |
A | L38430.240.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M24 | 1 mm | 25.0 mm | 低炭素 | 50 mm | ¥155,938 | |
A | L38430.220.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M22 | 8 mm | 23.0 mm | 低炭素 | 50 mm | ¥211,135 | |
A | L38250.030.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M3 | 0.5 mm | 3.2 mm | 低炭素 | 6 mm | ¥270,506 | |
A | L38250.080.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M8 | 1.6 mm | 8.4 mm | 低炭素 | 15 mm | ¥98,954 | |
A | L38250.040.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M4 | 0.5 mm | 4.3 mm | 低炭素 | 8 mm | ¥121,807 | |
A | L38250.060.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M6 | 1.6 mm | 6.4 mm | 低炭素 | 11 mm | ¥72,747 | |
A | L38430.300.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M30 | 1 mm | 31.0 mm | 低炭素 | 68 mm | ¥58,207 | |
A | L38250.120.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M12 | 2 mm | 13.0 mm | 低炭素 | 20 mm | ¥130,817 | |
A | L38250.100.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M10 | 1.6 mm | 10.5 mm | 低炭素 | 18 mm | ¥165,380 | |
A | L38430.100.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M10 | 4 mm | 10.5 mm | 低炭素 | 25 mm | ¥78,399 | |
A | L38430.080.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M8 | 4 mm | 8.4 mm | 低炭素 | 21 mm | ¥138,917 | |
A | L38430.060.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M6 | 3 mm | 6.4 mm | 低炭素 | 17 mm | ¥165,252 | |
A | L38250.180.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M18 | 2.5 mm | 19.0 mm | 低炭素 | 30 mm | ¥233,951 | |
A | L38250.140.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M14 | 2.5 mm | 15.0 mm | 低炭素 | 24 mm | ¥112,306 | |
A | L38250.020.0001 | 亜鉛めっき | 亜鉛めっき | M2 | 0.3 mm | 2.2 mm | 低炭素 | 4 1/2mm | ¥295,953 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- 冷凍庫
- ホテルのドアラッチ
- スクライバーとプローブ
- コレットツールポストとホルダーセット
- 溶接テーブルとアクセサリー
- ストレインリリーフ
- フードサービス食器バーとビュッフェ
- DCモーター
- 池の付属品
- 3M 安全警告テープ、ロール
- LUMAPRO 景観照明弾
- USA SEALING Buna N フランジ ガスケット、外径 12-1/2 インチ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、25ミクロン
- SPEARS VALVES ポリプロピレンスケジュール80ナチュラル90度エルボ、SRフィプトxSRフィプト
- EATON AT4 シリーズ ロータリー駆動リミット スイッチ
- Cementex USA レギンス 12口径
- MAGLINER ストラップ
- ZURN 完成したフロアアクセスハウジング
- BOSTON GEAR 12 直径ピッチ ラック ギア スチール