FABORY 両頭ねじスタッド
形式 | モデル | 長さ | ねじ山の長さ(A) | ねじ山の長さ(B) | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L21520.100.0025 | 37 mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥71,907 | |
A | L21520.120.0025 | 40 mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥124,423 | |
A | L21520.080.0030 | 40 mm | 10 mm | 22 mm | M8-1.25mm | ¥102,093 | |
A | L21520.100.0030 | 42 mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥61,771 | |
A | L21520.120.0030 | 45 mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥121,681 | |
A | L21520.100.0035 | 47 mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥72,987 | |
A | L21520.140.0030 | 48 | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ¥373,978 | |
A | L21520.120.0035 | 50ft。 | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥56,178 | |
A | L21520.080.0040 | 50ft。 | 10 mm | 22 mm | M8-1.25mm | ¥52,209 | |
A | L21520.100.0040 | 52 mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥48,892 | |
A | L21520.140.0035 | 53 mm | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ¥235,184 | 見積依頼
|
A | L21520.160.0035 | 55 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥68,267 | |
A | L21520.120.0040 | 55 mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥63,650 | |
A | L21520.140.0040 | 58 | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ¥119,918 | |
A | L21520.160.0040 | 60 | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥63,535 | |
A | L21520.120.0045 | 60 | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥72,845 | |
A | L21520.100.0050 | 62 | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥61,924 | |
A | L21520.160.0045 | 65 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥75,350 | |
A | L21520.120.0050 | 65 mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥76,687 | |
A | L21520.100.0055 | 67 | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥165,456 | |
A | L21520.140.0050 | 68 | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ¥78,115 | |
A | L21520.160.0050 | 70 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥68,136 | |
A | L21520.200.0045 | 70 mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥114,824 | |
A | L21520.080.0065 | 75 mm | 10 mm | 22 mm | M8-1.25mm | ¥336,682 | |
A | L21520.160.0055 | 75 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥55,868 | |
A | L21520.200.0050 | 75 mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥88,907 | |
A | L21520.100.0065 | 77 | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥252,896 | |
A | L21520.140.0060 | 78 mm | 18 mm | 34 mm | M14-2mm | ¥95,418 | |
A | L21520.240.0050 | 80 mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ¥218,209 | |
A | L21520.120.0065 | 80 mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥78,992 | |
A | L21520.160.0060 | 80 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥52,870 | |
A | L21520.200.0055 | 80 mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥174,492 | |
A | L21520.100.0070 | 82 mm | 12 mm | 26 mm | M10-1.5mm | ¥107,461 | |
A | L21520.220.0060 | 88 | 28 mm | 50 mm | M22-2.5mm | ¥257,335 | |
A | L21520.200.0065 | 90 mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥127,995 | |
A | L21520.200.0070 | 95 mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥136,082 | 見積依頼
|
A | L21520.160.0075 | 95 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥85,376 | |
A | L21520.220.0070 | 98 | 28 mm | 50 mm | M22-2.5mm | ¥616,252 | |
A | L21520.160.0080 | 100ft。 | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥57,498 | |
A | L21520.200.0075 | 100ft。 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥88,733 | |
A | L21520.240.0075 | 105 mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ¥156,100 | |
A | L21520.120.0090 | 105 mm | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥92,284 | |
A | L21520.200.0080 | 105 mm | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥103,479 | |
A | L21520.160.0090 | 110 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥68,469 | |
A | L21520.240.0080 | 110 mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ¥91,079 | |
A | L21520.200.0090 | 115 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥160,641 | |
A | L21520.120.0100 | 115 | 15 mm | 30 mm | M12-1.75mm | ¥83,340 | |
A | L21520.160.0100 | 120 mm | 20 mm | 38 mm | M16-2mm | ¥86,602 | |
A | L21520.200.0110 | 135 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥118,636 | |
A | L21520.240.0110 | 140 mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ¥107,915 | |
A | L21520.240.0120 | 150 mm | 30 mm | 54 mm | M24-3mm | ¥202,569 | |
A | L21520.200.0140 | 165 | 25 mm | 46 mm | M20-2.5mm | ¥89,702 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フォームテープ
- サニタリーチューブ継手
- DC速度制御
- 触覚ゲージ
- 精密スチールスクエア
- ブラシローラーとトレイ
- 防火
- 締め具
- プッシュボタン
- バルブアクチュエータのエンクロージャとアクセサリ
- OMRON プログラマブルコントローラー
- BRADY Hmig 化学物質 ID
- ATP チューブ、1/4インチ
- FERVI ワイヤーローププルホイスト
- LEESON 明確な目的の油圧エレベーターデューティーモーター、三相、防滴、リジッドベース
- APOLLO VALVES 肘
- DAYTON 押しボタン住宅の権利
- MORSE CUTTING TOOLS ソリッド/ロウ付けチャッキングリーマ 1655シリーズ
- NIBCO レデューサー、変銅および鋳造銅
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E17サイズ MDHS一段減速機