Item | スレッドスタッド |
長さ | 98 |
最小 抗張力 | 500 N / mm-sq。 |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじ山の長さ(A) | 28 mm |
ねじ山の長さ(B) | 50 mm |
番手 | M22-2.5mm |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
ねじ山付きロッド仕上げ | シンプルスタイル |
ねじ山付きロッド素材 | 鋼 |
ねじ山付きロッドシャンク形状 | ラウンド |
船の重量(kg) | 12.35 |
原産国 | 不定 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。