FABORYチーズヘッドネジ
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51340.025.0025 | M2.5-0.45 | フィリップス | 1 mm | シンプルスタイル | 5 mm | 2 mm | 育てられたチーズ | クロスリセスレイズドチーズヘッドスクリュー | ¥2,588 | |
B | M24520.030.0040 | M3x0.5 | スロット | 5.40 mm | 亜鉛めっき | 5.5 mm | 2.0 mm | チーズ | スクリュードライバーを使用 | ¥1,496 | |
B | M24520.040.0050 | M4x0.7 | スロット | 0.80 mm | 亜鉛めっき | 7.0 mm | 2.6 mm | チーズ | スクリュードライバーを使用 | ¥3,159 | |
C | L24520.050.0050 | M5x0.8 | スロット | 1.20 mm | 亜鉛めっき | 8.5 mm | 3.3 mm | チーズ | スクリュードライバーを使用 | ¥74,292 | |
B | M24520.050.0050 | M5x0.8 | スロット | 1.20 mm | 亜鉛めっき | 8.5 mm | 3.3 mm | チーズ | スクリュードライバーを使用 | ¥4,534 | |
A | M51340.080.0030 | M8 X 1.25 | フィリップス | 4 mm | シンプルスタイル | 16 mm | 6 mm | 育てられたチーズ | クロスリセスレイズドチーズヘッドスクリュー | ¥12,305 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- シリンダーブラケット
- ロータリーブローチホルダーアクセサリー
- 階段昇降台車
- 電気特性データロガー
- ドアストライクプレート
- 耐炎性およびアークフラッシュ服
- フードサービスの使い捨ておよびディスペンサー
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- ピン
- 錫
- BRADY パイプマーカー、デミン。 水
- MILWAUKEE ノックアウトダイの正確なライン
- NEWSTRIPE 交通、道路標示、駐車ステンシル
- COOPER B-LINE B349 シリーズ トロリー ビーム サポート
- WATTS 10Lシリーズ温度および圧力逃がし弁
- OIL SAFE ろ過カート
- MARTIN SPROCKET 2BKシリーズ穴あけタイプ2溝FHPシーブ、リボアブル
- HUMBOLDT 一貫性振動台試験
- BALDOR / DODGE ベアリングカバー
- REMCO ホワイトブレード固定ヘッドスキージ