ENERPAC SLR シリーズ スイング クランプ、下フランジ
フィルタ
寸法 M: 1.08 " 、寸法 R: 1.02 " 、 材料: 鋼 、最大。 動作圧力: 5000のプサイ 、分。 動作圧力: 500のプサイ 、取り付けネジのタイプ: 粗い 、取り付けタイプ: 下部フランジ 、 回転: 右 、スイング角度: 30度、60度
形式 | モデル | 寸法C1 | 締付力 | クランプストローク | 外形寸法D | 寸法D1 | 寸法D2 | 次元F | 寸法G | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLRD21 | 3.78 " | 500ポンド。 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE#2 | ¥177,212 | |
B | SLRS21 | 3.78 " | 475ポンド。 | 0.32 " | 1.1 " | 1.86 " | 1.77 " | 0.39 " | SAE#2 | ¥160,501 | |
B | SLRS51 | 4.57 " | 1100ポンド。 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE#4 | ¥157,060 | |
A | SLRD51 | 4.57 " | 1250ポンド。 | 0.39 " | 1.37 " | 2.13 " | 2.25 " | 0.63 " | SAE#4 | ¥164,897 | |
A | SLRD121 | 5.56 " | 2600ポンド。 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE#4 | ¥178,731 | |
B | SLRS121 | 5.56 " | 2400ポンド。 | 0.5 " | 1.87 " | 2.62 " | 2.88 " | 0.87 " | SAE#4 | ¥210,292 | |
A | SLRD351 | 6.19 " | 7600ポンド。 | 0.63 " | 3.14 " | 3.94 " | 3.5 " | 1.5 " | SAE#4 | ¥314,684 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンビネーションレンチ
- 液体レベルスイッチ
- 空気圧作動式ボールバルブ
- 安全バナーとポスター
- ドアノブロックセット
- データとコミュニケーション
- 機械液
- ラボ機器
- プーラーとセパレーター
- 危険な場所の備品
- RUBBERMAID ゴミ箱
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm、2NO / 2NC、ジョイスティックスイッチ
- DEWALT セルフフィードビット
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スロットルバルブスプリング
- DIXON ボールバルブ、フルポート
- PARKER エアホースとツールのクイックカップリング
- ANVIL 標準タップチューブブルプラグ
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403サニタリーストリートTシャツ、スピゴットxハブxハブ
- MILLER BY HONEYWELL ダブルDリング胴ベルト、パッド付