EATON XIOCシリーズ通信モジュール
Eaton XIOC シリーズ通信モジュールは、Eaton XC100 / XC200 モジュラー プログラマブル コントローラーに接続され、そのコンピューティング能力を使用して自動化タスクを実行します。 XC100 / XC200 コントローラーは、さまざまなモジュールに接続し、さまざまな CPU パフォーマンスを提供することで、優れた拡張性を提供します。...eクラス。続きを见る
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | XIOC-NET-DP-S | ¥313,792 | 見積依頼
|
A | XIOC-NET-DP-M | ¥575,286 | 見積依頼
|
B | XIOC-TC1 | ¥315,996 | 見積依頼
|
特徴
- Eaton XIOC シリーズ通信モジュールは、機械的衝撃、耐衝撃性、耐振動性を備えたコンパクトでコスト効率の高い設計を採用しています。
- PROFIBUS DP、RS485、EN 50170、RS232(C)、および RS422 インターフェイスは、最新の通信要件に合わせてコントローラを統合します。
- イーサネット経由でクライアントまたは Web サーバーとの間で、0.3 ~ 57.6 kB/s または 9.6 ~ 12000 kB/s の速度でデータ交換を提供します。
- これらのインターフェイスは、トランスペアレント モード、Modbus マスター/スレーブ、SUCOM-A、PROFIBUS DP マスター/スレーブ、DNP3 などのプロトコルを実行します。
- これらは、塵やサイズが 20 mm を超える物体に対する保護について IP12 等級に準拠しています。
規格と承認
- IEC / EN 61131-2
- EN 50178
- UL508
- CSA
- CE
よくある質問
Eaton XC100 / XC200 コントローラーに取り付け可能なモジュールの最大数はいくつですか?
Eaton XC100 / 200 コントローラは、最大 15 個の XI/OC モジュールを使用して拡張できます。 ねじ端子またはバネ式端子を使用してデジタル/アナログ モジュールを接続することもできます。
これらの Eaton XIOC シリーズ通信モジュールの温度定格はどれくらいですか?
これらの Eaton XIOC シリーズ通信モジュールは、0 ~ 55 ℃ の周囲温度に耐えることができます。-20 ~ 70 ℃ の温度で保管できます。
これらの Eaton XIOC シリーズ通信モジュールの電圧定格はどれくらいですか?
これらの Eaton XIOC シリーズ通信モジュールの電圧定格は 24VDC で、許容範囲は 20.4 Ωです。 28.8V。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 水救助装置
- ドラムデヘッダー
- プラスチック製のU字型チャネルストック
- 汎用フィルターエレメント
- リフトオフヒンジ
- シンクと噴水
- コンクリートの混合と準備
- ヒューズ
- ホースよだれかけと消火栓
- エクステリアペイントとステイン
- WESTWARD フレックスインパクトソケット、1/4 "ドライブサイズ
- AMERI-VENT メスベントアダプター
- EAZYPOWER インパクトドライバービットセット1/4インチシャンク
- EDWARDS SIGNALING 340Aシリーズ振動ブザー
- Stafford Mfg シグニチャー シリーズ、ワンピース スプリット ライト ハンド ACME ねじ付きシャフト カラー
- RAIN BIRD ストレートコントロールバルブ
- THYSSENKRUPP MATERIALS ロッドストック
- VESTIL CAシリーズ アルミミニカルーセル
- WEG CSW シリーズ XNUMX ポジションセレクター
- GROVE GEAR ELシリーズ、BMQ-Rスタイル、813サイズ、アルミウォーム減速機