DAYTON ユーティリティポンプ、115VAC
ユーティリティポンプ、115VAC
Dayton ユーティリティ ポンプは、水床、タンク、シンク、ボウル、ボートのビルジを排水するように設計されています。 これらは、多くの産業、海洋、農業用途における不燃性液体の移送に最適です。 これらのポンプは、腐食性液体を扱うための柔軟なインペラとステンレス鋼の本体を備えています。 Buna N ラジアル リップ シールは、漏れのない動作を保証します。 携帯性に優れた 6 フィートのコードとスムーズな操作のためのボール ベアリングが装備されています。 これらのユーティリティ ポンプは、ニッケルメッキ真鍮とステンレス鋼の本体材質からお選びいただけます。 Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ドアクローザーアクセサリー
- 砥石アダプター
- パネルマウントタコメータ
- トラックおよびトレーラーアンカー
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- スイッチ
- パワーソーとアクセサリー
- 延長コードとコンセントストリップ
- 圧力および温度制御バルブ
- スプレー塗料とプライマー
- CHAINFLEX 制御ケーブル、最大15アンペア
- COOPER B-LINE タイプ 12 フランジ/壁面取り付け切断エンクロージャ
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図77配管アタッチメント
- COOPER B-LINE タイプ4Xグラスファイバーエンクロージャ
- HOFFMAN ワイヤーウェイステンレス鋼フレキシブル継手を介してフィード
- APOLLO VALVES 10-100シリーズ温水安全逃し弁
- ANVIL 通常のばね付きスタッドナット
- EATON JDシリーズ モールドケーススイッチ Jフレーム
- VESTIL BTL-MTBシリーズケース錫メッキボトル
- CONDOR フルフィンガー汎用手袋