DAYTON スケルトン軸流ファン
形式 | モデル | 出力 | アンプ | ベアリング | CFM @ 0.000インチSP | dBA | ファンRPM | 取り付け位置 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VUX1 | 13 | 0.08 | 玉 | 82 | 37 | 2900 | 垂直または水平 | 230 VAC | ¥2,241 | |
B | 2VUW5 | 14 | 0.16 | スリーブ | 82 | 36 | 2900 | 水平な | 115 VAC | ¥1,802 | |
A | 2VUW7 | 14 | 0.09 | スリーブ | 82 | 37 | 3000 | 水平な | 230 VAC | ¥4,779 | |
C | 2VUW8 | 14 | 0.09 | 玉 | 78 | 42 | 3000 | 垂直または水平 | 230 VAC | ¥5,255 | |
D | 2VUW6 | 14 | 0.16 | 玉 | 83 | 40 | 2900 | 垂直または水平 | 115 VAC | ¥5,599 | |
E | 2VUW4 | 15 | 0.18 | 玉 | 87 | 38 | 3000 | 垂直または水平 | 115 VAC | ¥1,906 |
スケルトン軸流ファン
Dayton スケルトン軸流ファンは、コピー機、電子機器、キャビネット、コンピューターなどのデバイスや機器を冷却するために、乾燥した場所で使用するように設計されています。 これらのファンには、完全なハウジングの代わりに取り付けアームが付属しているため、狭いスペースへの設置に適しています。 これらすべてのユニットは、シェード付きポール モーターによって駆動されるポリカーボネート ファン ブレードを備えたアルミニウム合金フレームを備えており、それぞれ最大 3000 RPM と 110 CFM の速度と風量を実現します。 最高 70 ℃ の温度に耐えることができ、ボール タイプとスリーブ タイプのベアリングのバリエーションが用意されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソリッドジョイントプライヤー
- ストレインリリーフグリップ
- 溶接場
- ゲージ修理ツール
- ドキュメントおよびポスターフレーム
- HVACモーター
- ハンマーと打撃ツール
- 自動車用リフティングツール
- 乾式壁および左官ツール
- 塗装ブースとアクセサリー
- RIDGID ストラップレンチ
- APPROVED VENDOR ロッドストック、ナイロン
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 電流センサーリレー、0.50〜150.00Aセンシングアンプ範囲
- BUSSMANN コンデンサヒューズ
- DURHAM MANUFACTURING トレイディスペンシングキャビネットを傾ける
- DORMONT 61ウルトラフローシリーズ高BTUガスコネクタ
- ANVIL 4穴ダブルコーナーコネクタ
- EATON 2085シリーズ エルボアダプター
- CALBRITE ステンレス製平行クランプ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BM-L スタイル、818 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機