CHRISLYNN Rock Solid インサート、メトリック、薄肉カーボン
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 65951 | 8 mm | I | M8 X 1.25 | M5 X 0.8 | ¥2,843 | |
A | 65952 | 10 mm | 11 / 32 " | M10 X 1.25 | M6 X 1 | ¥2,902 | |
A | 65953 | 12 mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M8 X 1.25 | ¥2,945 | |
A | 66153 | 12 mm | 27 / 64 " | M12 X 1.25 | M8 X 1 | ¥3,103 | |
A | 65955 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M10 X 1.5 | ¥3,105 | |
A | 66155 | 14 mm | 1 / 2 " | M14 X 1.5 | M10 X 1.25 | ¥3,142 | |
A | 66156 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M12 X 1.25 | ¥3,371 | |
A | 65956 | 16 mm | 37 / 64 " | M16 X 1.5 | M12 X 1.75 | ¥3,332 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- クリーニング用品ホルダー
- 回生ブロワーリリーフバルブ
- 電流センサーリレー
- モルタルくわ
- AC速度制御
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- サンドペーパー
- 冷凍試験装置
- ギアリング
- マニュアル
- LEWISBINS スタックとネストビン
- ANVIL クランプ
- HOFFMAN T シリーズ T43 中型屋外エンクロージャ エアコン
- APOLLO VALVES 41-511シリーズティーハンドルダブルオスおよびメス六角ショルダーエアコック
- VESTIL YR シリーズヤードランプオプション
- HEATHROW SCIENTIFIC 試験管ラック
- CONDOR 合成皮革ブラックメカニクスグローブ
- BALDOR / DODGE SCEZ、ワイドスロットテークアップ、ボールベアリング
- BUSSMANN GMA シリーズ速断ガラス管ヒューズ、5 x 20 mm