CHRISLYNN EZ Fix インサート、メトリックおよびインペリアル、ステンレススチール
形式 | モデル | インサートの長さ | ドリルサイズ | おねじサイズ | めねじサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9653-6 | 0.406 " | 5 / 16 " | 3 / 8-16 | M6 X 1 | ¥2,973 | |
A | 9653-8 | 0.484 " | 27 / 64 " | 1 / 2-13 | M8 X 1.25 | ¥3,073 | |
A | 9653-10F | 0.515 " | 31 / 64 " | 9 / 16-12 | M10 X 1.25 | ¥3,181 | |
A | 9653-10 | 0.515 " | 31 / 64 " | 9 / 16-12 | M10 X 1.5 | ¥3,181 | |
A | 9653-12 | 0.656 " | 21 / 32 " | 3 / 4-10 | M12 X 1.75 | ¥3,544 | |
A | 9653-14 | 0.687 " | 49 / 64 " | 7 / 8-9 | M14 X 2 | ¥3,832 | |
A | 9653-16 | 0.781 " | 7 / 8 " | 1-8 | M16 X 2 | ¥4,003 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- バスケットトラックアクセサリー
- ネガティブエアマシン
- 炉イグナイターコントロール
- キャップ
- UVシステム
- ワッシャー
- コードレスツール
- 聴覚保護
- フードサービス機器および機器
- 空気処理
- ZING プラスチックで覆われたアルミ製ロックアウト南京錠、鍵付き
- REESE トレーラーボール 2000ポンド
- APPROVED VENDOR 1 "/1.5" TriClover互換フィッティングエクステンションチューブ
- GRUVLOK MBV-9510 シリーズ バランシング バルブ
- WEILER ノットワイヤーカップブラシ
- ANSELL 37-200 Alphatec グリーン高性能再利用可能ニトリル手袋
- GROVE GEAR GR シリーズ、HMQ-H1 スタイル、852 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR Bravo シリーズ単減速減速機
- BROWNING 鋳鉄ハウジング焼入かさ歯車 LRタイプ