Buckhorn Containers 販売代理店 (44 品目) | Raptor Supplies 日本

BUCKHORN INC

Myers Industries 社の Buckhorn は、製品の保護、ワークフローの改善、運用コストの削減、収益性の向上を目的としたマテリアル ハンドリング ユニットを提供しています。 本社は米国オハイオ州ミルフォードにあります。 続きを読む

フィルタ

マテリアルハンドリング

PL4840060026001SW4815080206000DL2420120201001TS3230020010000TS4845030010000TS4840020010000BG4840332063002BG4840460263000BN4845252010000BN4845342010000SW3215080206000BN4845412010000

マテリアルハンドリング フィルタ

付属のフタ容器

倉庫や自動車製造施設での工具、機械部品、ワークピースの保管に適しています。 防滴輸送用の蓋が付いています。 40、80、100ポンドの耐荷重で利用可能なバリエーション

バルクコンテナアクセサリー

輸送および保管用途のオープントップコンテナでの使用に適した幅広いコンテナ蓋。 耐久性がありながら軽量な設計により、取り付けが簡単で、液体や研磨性の化学薬品による損傷から保護します。

バルクコンテナ

スーパーマーケットや製造および自動車施設でのツールまたはコンポーネントの保管および整理に適しています。 衝撃に対する損傷を排除するための高密度ポリエチレン構造を備えています。 700、900、1200、1800、2000、2500ポンドの耐荷重オプションで利用可能

折りたたみ式コンテナ48インチ長さ45インチ幅黒
品目: AG6PJQ
型: BN4845342010000
¥110,648 /単価
カートに追加

パレット

フォークリフト、直立クレーン、またはパレットジャッキで持ち上げている間、商品/荷物を支え、安定性を提供するように設計されています。 衝撃荷重や振動に耐える高密度ポリエチレン構造が特徴です。 1200および5000ポンドの耐荷重オプションで提供

パレットブロック1 Lb200インチ長さ48In W
品目: AG7BQD
型: PL4840060026001
¥18,434 /単価
カートに追加
バルクコンテナ蓋、48 7/8 インチ x 44 3/4 インチ、グレー、プラスチック
品目: CV4KZX
型: TL4844030051000
¥42,126 /単価
カートに追加

ストレートウォールコンテナ

スーパーマーケットやその他の小売店で食料品や原材料を保管および整理するのに適したスタッキングリムと外部リブを装備しています。 5.5、7.5、14.5インチの高さのバリエーションで利用可能

トート

倉庫、加工施設、組立ラインでの軽量工業部品やコンポーネントの保管に最適な高密度ポリエチレントート。 8.5および12.375インチの高さオプションで利用可能

ネスティングトート12-3 / 8インチ24インチ20インチ
品目: AC9NTW
型: DL2420120201001
¥8,738 /単価
カートに追加

バックホーン社について

このブランドの広範なカタログには、再利用可能なバルクボックス、手持ちコンテナ、トートバッグ、パレットが含まれています。 バックホーンの手持ちコンテナには、積み重ねが容易な凹型の蓋があり、蓋を開けた状態でスペースを最大限に活用できます。 これらはアルカリ溶液、腐食、錆、水、弱酸に耐性があり、ユーザーは製品の出荷、保管、取り扱いを容易にし、同時に業務の生産性と収益性を向上させることができます。 これらのユニットは、1200 ~ 2500 ポンドの範囲の容量をサポートします。オプションの蓋、使い捨てライナー、バルブ、不正開封防止シールなど、幅広い製品および関連アクセサリからお選びいただけます。 Raptor Supplies.

考慮すべき事柄

相互参照の選択肢

バックホーンの部品番号は、多くの場合、同等の Akro-Mils、Quantum Storage、および Lewisbins の部品番号を個別に参照しています。 したがって、在庫切れまたは時代遅れの競合他社のビンをお探しの場合は、同等のバックホーン製品が入手できる可能性があります。

発送

バックホーン製品は平均してかさばる傾向があり、宅配便での発送には適していません。 コンテナは 6 個入りのケースで出荷され、コンテナ同士が嵌合しないため、容積重量が大きくなります。 航空または海上輸送に適しています。

主な商号

よくある質問

バックホーン折りたたみコンテナの特徴は何ですか?

この軽量で耐衝撃性のコンテナには、両側に XNUMX つのアクセス ドアがあり、メンテナンス フリーでリサイクル可能です。 工場から畑、産業から食料品店まで、衛生的な使用を提供し、折りたたんでスペースを節約します。

バックホーンストレートウォールコンテナは何に使用されますか?

これらのスタック専用モジュラーコンテナは、一貫して同じコンテナを使用する閉ループ輸送、工程内ハンドリング、および保管アプリケーションに最適です。 製品の保護を強化するために、側面と底部が強化されています。

ブランドのオプションの蓋は何で構成されていますか?

バックホーンのオプションの蓋は HDPE 製で、マテリアルハンドリングで一般的な衝撃や傷に耐性があります。