BUCKHORN INC DL2420120201001ネスティングトート12-3 / 8インチ24インチ20インチ
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
アイテム価格 | ネスティングトート |
色 | グレー |
材料 | 高密度ポリエチレン |
外の高さ | 12.375 " |
外側の長さ | 24 " |
外側の幅 | 20 " |
蓋番号を使用する | 製造元番号DR2420010001003 |
音量 | 17.65ガロン。 |
ボリューム容量 | 17.65ガロン。 |
船の重量(kg) | 2.52 |
船高(cm) | 30.73 |
船の長さ(cm) | 47.24 |
船幅(cm) | 57.15 |
HSコード | 3923100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。