BUCKHORN INC PL4840060026001パレットブロック1 Lb200インチ長さ48In W
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
アイテム価格 | パレット |
色 | ブラック |
動的負荷容量 | 1,200ポンド |
高さ | 6" |
長さ | 48 " |
材料 | HDPE |
パレットエントリー | 4-Way |
パレットタイプ | 必要な |
静的負荷容量 | 10,000ポンド |
幅(Width) | 40 " |
船の重量(kg) | 8.62 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3923900080 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。