AUTONICS 静電容量式円筒形近接センサー
形式 | モデル | シールド/非シールド | 基本素材 | ケースの材質 | 回路タイプ | 直径 | 長さ | 動作周波数 | 電源要件 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CR18-8DP | 遮蔽された | プラスチック | プラスチック面のPA6 | PNP | 18 mm | 71.5 mm | 50 Hz | 12から24 VDCへ | ¥17,133 | |
A | CR18-8AO | 遮蔽された | プラスチック | プラスチック面のPA6 | 2ワイヤー | 18 mm | 71.5 mm | 20 Hz | 100から240 VACへ | ¥19,819 | |
A | CR18-8DN | 遮蔽された | プラスチック | プラスチック面のPA6 | NPN | 18 mm | 71.5 mm | 50 Hz | 12から24 VDCへ | ¥17,133 | |
B | CR30-15DN | シールドなし | 金属 | プラスチック面のニッケルメッキ真鍮 | NPN | 30 mm | 71 mm | 50 Hz | 12から24 VDCへ | ¥20,759 | |
B | CR30-15AC | シールドなし | 金属 | プラスチック面のニッケルメッキ真鍮 | 2ワイヤー | 30 mm | 71 mm | 20 Hz | 100から240 VACへ | ¥23,874 | |
B | CR30-15DP | シールドなし | 金属 | プラスチック面のニッケルメッキ真鍮 | PNP | 30 mm | 71 mm | 50 Hz | 12から24 VDCへ | ¥19,545 | |
B | CR30-15AO | シールドなし | 金属 | プラスチック面のニッケルメッキ真鍮 | 2ワイヤー | 30 mm | 71 mm | 20 Hz | 100から240 VACへ | ¥23,313 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ペイントシェーカーアクセサリー
- 金属フレーム貯蔵装置
- ダブルエンドドリルビット
- 液体加熱および冷却コイル
- ワイヤーコネクタ
- ドアハードウェア
- シーブとプーリー
- 減速機
- 接着剤とセメント
- APPROVED VENDOR 真ちゅうFNPTx MNPTストリートエルボー、90度
- GREENLEE ケーブル引きロープ、9/16インチ
- ULTRA-DEX USA CCMTシリーズ、ダイヤモンド超硬インサート
- GENERAL ELECTRIC THJK フレームサーキットブレーカー
- BALDOR MOTOR 農業用モーター、穀物乾燥機/遠心ファン、単相、オープン防滴冷却
- TRICO 油圧リザーバー ブリーザー キット
- APPLETON ELECTRIC スプリングカバー交換キット
- WEG コンタクタコイル
- BOSTON GEAR 直径12ピッチのスチールステムピニオン
- BROWNING スチール製最小内径ダブルスプロケット No.120チェーン用