承認されたベンダー 蝶ナット、ステンレス鋼
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 高さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | WN5X00300-010P1 | M3 X 0.5 | 8.6 mm | M3 X 0.5 | ¥1,323 | |
A | WN5X00400-010P1 | M4 X 0.7 | 8.6 mm | M4 X 0.7 | ¥1,657 | |
A | WN5X00500-010P1 | M5 X 0.8 | 11 mm | - | ¥1,462 | |
A | WN5X00600-010P1 | M6 X 1 | 13.6 mm | - | ¥1,969 | |
A | WN5X00800-010P1 | M8 X 1.25 | 14.8 mm | - | ¥3,151 | |
A | WN5X01000-005P1 | M10 X 1.5 | 17.7 mm | - | ¥2,003 | |
A | WN5X01200-001P1 | M12 X 1.75 | 24.1 mm | - | ¥1,236 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- モジュラー引き出しキャビネットアクセサリー
- ほうきアクセサリー
- 閉所での立ち入り用アクセサリー
- フォークリフトブーム
- バンドクランプツール
- ランプ
- 配管ツール
- ユーティリティカート
- 復水ポンプおよび付属品
- ドアロックとデッドボルト
- TRIDON ホースクランプ、キーウォームギアを回す
- BRADY パイプマーカー、ボイラーフィード
- AMERICAN TORCH TIP ヒントTwecoに連絡先ください
- DAYCO クーラントエルボ
- ZURN 壁に取り付けられたシャワーユニット
- PASS AND SEYMOUR LSシリーズファン速度制御
- ANVIL S40プレーンスエージニップル
- AIRMASTER FAN CWFシリーズ TEFC型 ベルトドライブ オートシャッター付キャビネットファン
- BESSEY ステップオーバーバークランプ
- ROADPRO カーポット