承認されたベンダー スチール製六角ロックナット薄型、ナイロンインサート付き
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | グレード | 高さ | ねじの種類 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U12381.150.0002 | 1 1 / 2-12」 | 8 | 1 2 / 3 " | UNF | 2.187 " | ¥70,771 | |
B | U12380.150.0002 | 1 1 / 2-12」 | 2 | 1 2 / 3 " | UNF | 2.187 " | ¥5,233 | |
C | U12381.125.0002 | 1 1 / 4-12」 | 8 | 1 3 / 7 " | UNF | 1 13 / 16 " | ¥4,957 | |
B | U12380.125.0002 | 1 1 / 4-12」 | 2 | 1 3 / 7 " | UNF | 1 13 / 16 " | ¥3,295 | |
D | U12381.112.0002 | 1 1 / 8-12」 | 8 | 1 9 / 32 " | UNF | 1.625 " | ¥16,985 | |
E | U12423.100.0001 | 1 "-8 | 2 | 1.125 " | UNC | 1.437 " | ¥2,471 | |
B | U12380.101.0002 | 1 "-14 | 2 | 1.125 " | UNF | 1.437 " | ¥1,748 | |
B | U12380.050.0002 | 1 / 2」-20 | 2 | 3 / 5 " | UNF | 3 / 4 " | ¥714 | |
F | U12381.050.0002 | 1 / 2」-20 | 8 | 3 / 5 " | UNF | 3 / 4 " | ¥11,409 | |
G | U12381.025.0002 | 1 / 4」-28 | 8 | 1 / 4 " | UNF | 7 / 16 " | ¥19,428 | |
B | U12423.075.0001 | 3 / 4」-10 | 2 | 8 / 9 " | UNC | 1 1 / 16 " | ¥1,164 | |
B | U12381.075.0002 | 3 / 4」-16 | 8 | 8 / 9 " | UNF | 1 1 / 16 " | ¥9,571 | |
H | U12380.037.0002 | 3 / 8」-24 | 2 | 15 / 32 " | UNF | 9 / 16 " | ¥654 | |
I | U12423.062.0001 | 5 / 8」-11 | 2 | 3 / 4 " | UNC | 15 / 16 " | ¥622 | |
J | U12381.062.0002 | 5 / 8」-18 | 8 | 3 / 4 " | UNF | 15 / 16 " | ¥8,024 | |
B | U12381.031.0002 | 5 / 16」-24 | 8 | 14 / 39 " | UNF | 1 / 2 " | ¥56,542 | |
K | U12423.087.0001 | 7 / 8」-9 | 2 | 1" | UNC | 1.25 " | ¥1,931 | |
L | U12380.087.0002 | 7 / 8」-14 | 2 | 1" | UNF | 1.25 " | ¥2,397 | |
B | U12381.087.0002 | 7 / 8」-14 | 8 | 1" | UNF | 1.25 " | ¥10,153 | |
M | U12423.043.0001 | 7 / 16」-14 | 2 | 3 / 4 " | UNC | 11 / 16 " | ¥512 | |
N | U12380.043.0002 | 7 / 16」-20 | 2 | 3 / 4 " | UNF | 11 / 16 " | ¥769 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハイフォース油圧パンチおよびダイセット
- ゲージブロック/クランプ監視マスター
- アース接地抵抗テスターAcc。
- ESDおよびクリーンルームスツール
- 履物および履物アクセサリー
- タイマ
- 排水管洗浄装置
- 緊急洗眼およびシャワー設備
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 機械的インターロック
- DAYTON ブレード溶接機
- DELTA LOCK 交換可能なコアドロワーデッドボルト
- YSI 溶存酸素計
- APPROVED VENDOR ホースアセンブリ
- TENNSCO RSMBシリーズリファレンスシェルフ
- HOFFMAN タイプ4エクストラディーププッシュボタンエンクロージャ
- ULLMAN DEVICES 検査用ミラー
- TENSABARRIER マーチャンダイジングボウル
- ENERPAC Aシリーズ シリンダアタッチメントフレックスヘッド