承認されたベンダー スチール製六角ロックナット スロット付き
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 終了 | 高さ | ピン径 | サイズ | スロットの深さ | スロット幅 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 351480G | 1 1 / 2-12」 | 亜鉛メッキ | 1 9 / 32 " | 5 / 16 " | 1.5 " | 0.860 " | 0.46 " | 13 | ¥25,198 | |
B | 351405G | 1 1 / 4-12」 | シンプルスタイル | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 1.25 " | 0.700 " | 0.4 " | 13 | ¥10,023 | |
B | 351404G | 1 1 / 4-12」 | 亜鉛メッキ | 1 1 / 16 " | 1 / 4 " | 1.25 " | 0.700 " | 0.4 " | 13 | ¥10,093 | |
C | 351345G | 1 1 / 8-7」 | シンプルスタイル | 31 / 32 " | 7 / 32 " | 1.125 " | 0.640 " | 0.33 " | 8 | ¥11,081 | |
D | 351367G | 1 1 / 8-12」 | 亜鉛メッキ | 31 / 32 " | 7 / 32 " | 1.125 " | 0.640 " | 0.33 " | 13 | ¥11,056 | |
B | 351425G | 1 3 / 8-6」 | シンプルスタイル | 1 11 / 64 " | 1 / 4 " | 1.375 " | 0.820 " | 0.4 " | 7 | ¥16,332 | |
E | 351305G | 1 "-8 | シンプルスタイル | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 1" | 0.590 " | 0.3 " | - | ¥4,700 | |
F | 351325G | 1 "-14 | シンプルスタイル | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 1" | 0.590 " | 0.3 " | - | ¥3,927 | |
B | 351324G | 1 "-14 | 亜鉛メッキ | 55 / 64 " | 7 / 32 " | 1" | 0.590 " | 0.3 " | - | ¥6,170 | |
B | 351105G | 1 / 2」-13 | シンプルスタイル | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 0.290 " | 0.18 " | - | ¥8,750 | |
B | 351119G | 1 / 2」-20 | 亜鉛メッキ | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 0.290 " | 0.18 " | - | ¥7,586 | |
B | 351125G | 1 / 2」-20 | シンプルスタイル | 7 / 16 " | 9 / 64 " | 1 / 2 " | 0.290 " | 0.18 " | - | ¥6,417 | |
G | 351015G | 1 / 4」-20 | シンプルスタイル | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.140 " | 0.1 " | - | ¥10,180 | |
H | 351014G | 1 / 4」-20 | 亜鉛メッキ | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.140 " | 0.1 " | - | ¥10,353 | |
B | 351025G | 1 / 4」-28 | シンプルスタイル | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.140 " | 0.1 " | - | ¥5,363 | |
I | 351026G | 1 / 4」-28 | 亜鉛メッキ | 7 / 32 " | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 0.140 " | 0.1 " | - | ¥14,144 | |
J | 351245G | 3 / 4」-16 | シンプルスタイル | 41 / 64 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 0.400 " | 0.24 " | - | ¥3,627 | |
K | 351055G | 3 / 8」-16 | シンプルスタイル | 21 / 64 " | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 0.210 " | 0.15 " | - | ¥5,036 | |
L | 351064G | 3 / 8」-24 | 亜鉛メッキ | 21 / 64 " | 7 / 64 " | 3 / 8 " | 0.210 " | 0.15 " | - | ¥6,817 | |
M | 351185G | 5 / 8」-11 | シンプルスタイル | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | 0.340 " | 0.24 " | - | ¥5,446 | |
N | 351205G | 5 / 8」-18 | シンプルスタイル | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | 0.340 " | 0.24 " | - | ¥5,731 | |
B | 351204G | 5 / 8」-18 | 亜鉛メッキ | 35 / 64 " | 5 / 32 " | 5 / 8 " | 0.340 " | 0.24 " | - | ¥5,658 | |
B | 351035G | 5 / 16」-18 | シンプルスタイル | 17 / 64 " | 5 / 64 " | 5 / 16 " | 0.180 " | 0.12 " | - | ¥10,110 | |
B | 351047G | 5 / 16」-24 | 亜鉛メッキ | 17 / 64 " | 5 / 64 " | 5 / 16 " | 0.180 " | 0.12 " | - | - | 見積依頼
|
B | 351285G | 7 / 8」-14 | シンプルスタイル | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 8 " | 0.520 " | 0.24 " | - | ¥9,207 | |
B | 351279G | 7 / 8」-14 | 亜鉛メッキ | 3 / 4 " | 5 / 32 " | 7 / 8 " | 0.520 " | 0.24 " | - | ¥8,674 | |
O | 351075G | 7 / 16」-14 | シンプルスタイル | 3 / 8 " | 7 / 64 " | 7 / 16 " | 0.230 " | 0.15 " | - | ¥13,219 | |
P | 351084G | 7 / 16」-20 | 亜鉛メッキ | 3 / 8 " | 7 / 64 " | 7 / 16 " | 0.230 " | 0.15 " | - | ¥15,816 | |
Q | 351164G | 9 / 16」-18 | 亜鉛メッキ | 31 / 64 " | 9 / 64 " | 9 / 16 " | 0.310 " | 0.18 " | - | ¥4,218 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソケットエクステンション
- 温水ベースボードヒーター
- 高速度鋼エンドミル
- 照明変圧器
- 実験室用針入度計
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 家具
- 配線路
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- オイルクーラー
- NORTON ABRASIVES 非常に細かいグレードのPSAサンディングディスクロール
- QORPAK クロージャー9mmポリプロピレン
- EXTECH デジタルシングル出力DC電源
- BANJO FITTINGS バルブ修理キット、標準ポート
- FERVI ワークショップモジュラー家具
- UNISTRUT チューブコネクター
- THOMAS & BETTS GUANシリーズ 本体・カバー
- REMCO 折りたたみ式緊急ブレードショブ
- MORSE DRUM ロールピン
- VESTIL PKG シリーズ テンショナー