承認されたベンダー 低炭素鋼ストーブボルト、マイナス、丸頭
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 穴のサイズ | アイテム価格 | 長さ | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24210.016.0075 | 1 / 4 " | 0.309 " | 0.12 " | 3/16 | 小ねじ | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 8-32 | ¥1,190 | |
B | U24210.013.0100 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.103 " | 5/32 | 小ねじ | 1" | 1" | 6-32 | ¥418 | |
C | U24210.016.0100 | 1 / 4 " | 0.309 " | 0.12 " | 3/16 | 小ねじ | 1" | 1" | 8-32 | ¥1,166 | |
D | U24210.016.0050 | 1 / 4 " | 0.309 " | 0.12 " | 3/16 | ストーブボルト | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 8-32 | ¥756 | |
E | U24210.016.0150 | 1 / 4 " | 0.309 " | 0.12 " | 3/16 | 小ねじ | 1.5 " | 1" | 8-32 | ¥1,096 | |
F | U24210.013.0150 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.103 " | 5/32 | 小ねじ | 1.5 " | 1" | 6-32 | ¥471 | |
A | U24210.013.0075 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.103 " | 5/32 | 小ねじ | 3 / 4 " | 1" | 6-32 | ¥548 | |
G | U24210.013.0200 | 1 / 4 " | 0.260 " | 0.103 " | 5/32 | 小ねじ | 2" | 1" | 6-32 | ¥1,024 | |
A | U24210.019.0075 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 3 / 4 " | 1" | 10-24 | ¥728 | |
H | U24210.019.0050 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | ストーブボルト | 1 / 2 " | 1" | 10-24 | ¥850 | |
I | U24210.019.0250 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 2.5 " | 1" | 10-24 | ¥1,988 | |
J | U24210.019.0125 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 1.25 " | 1" | 10-24 | ¥1,032 | |
K | U24210.019.0175 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 1.75 " | 1" | 10-24 | ¥1,105 | |
L | U24210.019.0300 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 3" | 1" | 10-24 | ¥2,868 | |
M | U24210.019.0200 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 2" | 1" | 10-24 | ¥1,302 | |
N | U24210.019.0150 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 1.5 " | 1" | 10-24 | ¥2,091 | |
O | U24210.019.0100 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 1" | 1" | 10-24 | ¥1,417 | |
P | U24210.019.0062 | 5 / 16 " | 0.359 " | 0.137 " | 7/32 | 小ねじ | 5 / 8 " | 1" | 10-24 | ¥696 | |
Q | U24210.025.0200 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 2" | 1" | 1 / 4-20 | ¥3,081 | |
R | U24210.025.0400 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 4" | 1" | 1 / 4-20 | ¥5,943 | |
S | U24210.025.0100 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 1" | 1" | 1 / 4-20 | ¥2,152 | |
T | U24210.025.0062 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 5 / 8 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥1,241 | |
U | U24210.025.0037 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 3 / 8 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥1,117 | |
V | U24210.037.0150 | 7 / 16 " | 0.708 " | 0.256 " | 13/32 | 小ねじ | 1.5 " | 1" | 3 / 8-16 | ¥7,235 | |
W | U24210.025.0150 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 1.5 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥2,760 | |
X | U24210.031.0200 | 7 / 16 " | 0.590 " | 0.216 " | 11/32 | 小ねじ | 2" | 1" | 5 / 16-18 | ¥6,795 | |
Y | U24210.031.0250 | 7 / 16 " | 0.590 " | 0.216 " | 11/32 | 小ねじ | 2.5 " | 1" | 5 / 16-18 | ¥10,257 | |
Z | U24210.025.0600 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 6" | 1" | 1 / 4-20 | ¥9,271 | |
A1 | U24210.025.0250 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 2.5 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥3,992 | |
B1 | U24210.025.0225 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 2.25 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥4,581 | |
C1 | U24210.025.0500 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 5" | 1" | 1 / 4-20 | ¥10,529 | |
D1 | U24210.025.0300 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 3" | 1" | 1 / 4-20 | ¥4,677 | |
E1 | U24210.025.0175 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 1.75 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥3,094 | |
F1 | U24210.025.0125 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 1.25 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥2,477 | |
A | U24210.025.0075 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 3 / 4 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥1,272 | |
H | U24210.025.0050 | 7 / 16 " | 0.472 " | 0.175 " | 9/32 | 小ねじ | 1 / 2 " | 1" | 1 / 4-20 | ¥1,721 | |
G1 | U24210.037.0250 | 7 / 16 " | 0.708 " | 0.256 " | 13/32 | 小ねじ | 2.5 " | 1" | 3 / 8-16 | ¥10,389 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ベンチとフロアスケール
- タップレンチ
- 空気圧ブラストメディア
- 金網布
- エアフローキャプチャフード
- ボルト
- 冷凍試験装置
- ソレノイド
- 溶接オーブンおよび付属品
- タンブラーとメディア
- TOLCO 二次ラベル、Quat消毒剤
- BRADY 注意タグ、エコノミーポリエステル、7 "x 4"
- SPEAKMAN カスピアンコレクションシリーズ
- THOMAS & BETTS ナイロンディスクバルク
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじゲージ、7 / 8-9 Unc
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 製作フィッティング ガスケット x ガスケット 11-1/4 度。 肘
- WORLDWIDE ELECTRIC KANシリーズ出力フランジ
- HUMBOLDT 透過性セル
- BUSSMANN CUBE ヒューズ コンパクト回路ヒューズブル断路、最大 50A。
- GROVE GEAR ELシリーズ、HMQ-H1スタイル、826サイズ、アルミウォーム減速機