APPROVED VENDOR U24210.031.0200 ストーブ ボルト ラウンド 5/16-18X2 L、100PK
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 5, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 小ねじ |
ドライブの種類 | スロット |
ドライバーサイズ | 7 / 16 " |
終了 | 亜鉛メッキ |
頭径 | 0.590 " |
頭の高さ | 0.216 " |
ヘッド形式 | ラウンド |
穴のサイズ | 11/32 |
長さ | 2" |
材料 | 低炭素鋼 |
ロックウェル硬度 | B70-100 |
測定システム | インチ |
温度。 範囲 | 0- + 375 F |
抗張力 | 60,000 PSI |
ねじの長さ | 1" |
番手 | 5 / 16-18 |
船の重量(kg) | 18.55 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 11.68 |
HSコード | 7318152055 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。