承認されたベンダーの六角穴付きボルト
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | プルーフロード | ロックウェル硬度 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04160.101.0325 | 1 "-14 | 1" | 8 | 39 / 64 " | 1.5 " | 3.25 " | 120,000のプサイ | C33からC39 | ¥12,905 | |
B | U01000.062.1500 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | 5 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 15 " | 74,000から85,000へのpsi | C19からC30 | ¥3,168 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 校正および検査ラベル
- トレーラー安定化ジャック
- アルミアングルストック
- 下げ振り
- グローブボックスグローブ
- ジェネレータ
- ペイントと壁紙ツール
- ピン
- 温水ヒーターおよび付属品
- 合金鋼
- PARKER フィルター、レギュレーター、ルブリケーター
- STRANCO INC 車両プラカード、自然発火性
- REELCRAFT Hシリーズ、ホースリール、ミディアムデューティー
- PASS AND SEYMOUR 耐候性ステンレス鋼カバー
- APOLLO VALVES 162TシリーズVitonシートNPTスイングチェック
- MARTIN SPROCKET C 従来8溝ストックQDシーブ
- KIMBLE CHASE 透明なガラスの水差し
- SENSIT 密閉空間プローブ
- BROWNING TorqTaper Plus シャフトマウント減速機 スクリューコンベヤシャフト、3 インチシャフト