承認されたベンダー 平ワッシャー ミルスペック ステンレススチール
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MS15795-827 | 1" | 1.062 " | 2.5 " | 0.12 | 0.136〜0.192インチ | ¥3,028 | |
B | AN960-C1616 | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.9 | 0.08〜0.1インチ | ¥10,824 | |
C | NAS1149-C1690R | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.02 | 0.082〜0.098インチ | ¥4,438 | |
D | MS15795-826 | 1" | 1.062 " | 2" | 0.1 | 0.108〜0.16インチ | ¥4,624 | |
E | MS15795-819 | 1 / 2 " | 0.562 " | 1.375 " | 0.1 | 0.086〜0.132インチ | ¥3,028 | |
F | AN960-C816L | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.022〜0.042インチ | ¥2,078 | |
G | AN960-C816 | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.053〜0.073インチ | ¥3,436 | |
H | NAS1149-C0832R | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.5 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,237 | |
I | MS15795-818 | 1 / 2 " | 0.531 " | 1.062 " | 0.1 | 0.074〜0.121インチ | ¥1,644 | |
J | NAS1149-C0863R | 1 / 2 " | 0.515 " | 0.875 " | 0.6 | 0.057〜0.069インチ | ¥3,712 | |
K | AN960-C1216 | 3 / 4 " | 0.765 " | 1.312 " | 0.8 | 0.08〜0.1インチ | ¥6,861 | |
L | MS15795-823 | 3 / 4 " | 0.812 " | 2" | 0.07 | 0.122〜0.177インチ | ¥2,375 | |
M | MS15795-822 | 3 / 4 " | 0.812 " | 1.469 " | 0.2 | 0.108〜0.16インチ | ¥4,007 | |
N | NAS1149-C1290R | 3 / 4 " | 0.765 " | 1.312 " | 0.9 | 0.082〜0.098インチ | ¥2,911 | |
O | MS15795-814 | 3 / 8 " | 0.406 " | 0.812 " | 0.3 | 0.051〜0.08インチ | ¥2,960 | |
P | AN960-C616 | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.4 | 0.053〜0.073インチ | ¥3,642 | |
Q | MS15795-815 | 3 / 8 " | 0.438 " | 1" | 0.35 | 0.064〜0.104インチ | ¥5,595 | |
R | NAS1149-C0663R | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.6 | 0.057〜0.069インチ | ¥3,533 | |
S | NAS1149-C0632R | 3 / 8 " | 0.390 " | 0.625 " | 0.6 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,545 | |
T | MS15795-820 | 5 / 8 " | 0.656 " | 1.312 " | 0.1 | 0.074〜0.121インチ | ¥2,248 | |
U | AN960-C1016 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.188 " | 0.6 | 0.053〜0.073インチ | ¥7,990 | |
V | NAS1149-C1063R | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.188 " | 0.9 | 0.057〜0.069インチ | ¥1,780 | |
W | MS15795-821 | 5 / 8 " | 0.688 " | 1.75 " | 0.2 | 0.108〜0.16インチ | ¥5,743 | |
X | AN960-C1416 | 7 / 8 " | 0.890 " | 1.5 " | 0.9 | 0.08〜0.1インチ | ¥7,401 | |
Y | MS15795-825 | 7 / 8 " | 0.938 " | 2.25 " | 0.08 | 0.136〜0.192インチ | ¥5,728 | |
Z | NAS1149-C1490R | 7 / 8 " | 0.890 " | 1.5 " | 0.9 | 0.082〜0.098インチ | ¥4,456 | |
A1 | MS15795-824 | 7 / 8 " | 0.938 " | 1.75 " | 0.08 | 0.108〜0.16インチ | ¥5,180 | |
B1 | NAS1149-C0732R | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,159 | |
C1 | MS15795-816 | 7 / 16 " | 0.469 " | 0.922 " | 0.4 | 0.051〜0.08インチ | ¥3,961 | |
D1 | NAS1149-C0763R | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.057〜0.069インチ | ¥2,930 | |
E1 | AN960-C716 | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.5 | 0.053〜0.073インチ | ¥2,968 | |
F1 | AN960-C716L | 7 / 16 " | 0.453 " | 0.75 " | 0.4 | 0.022〜0.042インチ | ¥1,742 | |
G1 | MS15795-817 | 7 / 16 " | 0.500 " | 1.25 " | 0.1 | 0.064〜0.104インチ | ¥2,301 | |
H1 | AN960-C916 | 9 / 16 " | 0.578 " | 1.062 " | 0.6 | 0.053〜0.073インチ | ¥5,348 | |
I1 | NAS1149-C0963R | 9 / 16 " | 0.578 " | 1.062 " | 0.8 | 0.028〜0.036インチ | ¥2,471 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- サニタリークランプとハンガー
- HIDバラストハウジング
- メールボックス
- ホイールライザー
- ラバーエッジング
- 排気ファン
- ロックアウトデバイス
- エンクロージャ
- 現場照明
- アルミニウム
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Premise-Trak レースウェイ継手および付属品
- SAFETY SPEED 折りたたみスタンド
- GUARDAIR エクストラスラストシリーズセーフティエアガン
- USA SEALING シリコンフランジガスケット、外径3-1/4インチ
- COOPER B-LINE タイプ3REnviroshieldシリーズは配線路セクションに配置されます
- HUMBOLDT 複合るつぼ
- HUMBOLDT ロードフレーム
- MEMPHIS GLOVE ルミネータードライバー絶縁作業手袋
- VESTIL TB シリーズ トレーラー クレーン バンパー