入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミルスペックワッシャー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | 3 / 4 " |
内部径 | 0.765 " |
材料 | 18-8ステンレス鋼 |
外径 | 1.312 " |
パッケージの重量 | 0.8 |
ロックウェル硬度 | B70 |
厚さ | 0.08〜0.1インチ |
タイプ | 軍用規格 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.3 |
HSコード | 7318220000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | パッケージの重量 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS15795-824 | 7 / 8 " | 0.938 " | 1.75 " | 0.08 | 0.108〜0.16インチ | ¥5,180 | ||
MS15795-825 | 7 / 8 " | 0.938 " | 2.25 " | 0.08 | 0.136〜0.192インチ | ¥5,728 | ||
MS15795-826 | 1" | 1.062 " | 2" | 0.1 | 0.108〜0.16インチ | ¥4,624 | ||
NAS1149-C1690R | 1" | 1.015 " | 1.75 " | 0.02 | 0.082〜0.098インチ | ¥4,438 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。