承認されたベンダー ドロップ鍛造炭素鋼アイボルト、亜鉛メッキ仕上げ
形式 | モデル | 目内側径 | 目外径 | アイボルトタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 肩径 | 肩の長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 35Z511 | 1" | 1-11 / 16」 | 肩付き | "4.84へ" 5.22 | 3 / 8 " | 3" | 0.62〜0.69インチ | "0.12へ" 0.19 | ¥1,523 | |
B | 35Z527 | 1" | 1-11 / 16」 | 肩なし | "4.56へ" 4.94 | 3 / 8 " | 3" | - | - | ¥1,196 | |
A | 35Z469 | 1" | 1-11 / 16」 | 肩付き | "4.34へ" 4.72 | 3 / 8 " | 2.5 " | 0.62〜0.69インチ | "0.12へ" 0.19 | ¥1,946 | |
B | 35Z481 | 1" | 1-11 / 16」 | 肩なし | "4.06へ" 4.44 | 3 / 8 " | 2.5 " | - | - | ¥1,281 | |
C | 35Z458 | 1" | 1-11 / 16」 | 肩付き | "3.09へ" 3.47 | 3 / 8 " | 1.25 " | 0.62〜0.69インチ | "0.12へ" 0.19 | ¥930 | |
D | 35Z538 | 1-11 / 16」 | 3.25 " | 肩付き | "5.755へ" 6.19 | 7 / 8 " | 2.25 " | 1.31〜1.44インチ | "0.31へ" 0.38 | ¥4,749 | |
E | 35Z532 | 1-13 / 16」 | 3-9 / 16」 | 肩付き | "6.44へ" 6.88 | 1" | 2.5 " | 1.50〜1.62インチ | "0.38へ" 0.44 | ¥8,576 | |
B | 35Z562 | 1.5 " | 2-13 / 16」 | 肩なし | "5.69へ" 6.06 | 3 / 4 " | 3" | - | - | ¥4,477 | |
A | 35Z515 | 1.5 " | 2-13 / 16」 | 肩付き | "5.06へ" 5.5 | 3 / 4 " | 2" | 1.12〜1.25インチ | "0.25へ" 0.31 | ¥4,131 | |
A | 35Z555 | 1.5 " | 2-13 / 16」 | 肩付き | "5.56へ" 6 | 3 / 4 " | 2.5 " | 1.12〜1.25インチ | "0.25へ" 0.31 | ¥2,254 | |
A | 35Z528 | 1.5 " | 2-13 / 16」 | 肩付き | "6.06へ" 6.5 | 3 / 4 " | 3" | 1.12〜1.25インチ | "0.25へ" 0.31 | ¥4,853 | |
B | 35Z491 | 1.187 " | 2-1 / 16」 | 肩なし | "3.5へ" 3.88 | 1 / 2 " | 1.5 " | - | - | ¥1,113 | |
A | 35Z502 | 1.187 " | 2-1 / 16」 | 肩付き | "4.81へ" 5.19 | 1 / 2 " | 2.5 " | 0.88〜0.94インチ | "0.19へ" 0.25 | ¥2,195 | |
B | 35Z490 | 1.187 " | 2-1 / 16」 | 肩なし | "5へ" 5.38 | 1 / 2 " | 3" | - | - | ¥2,012 | |
C | 35Z472 | 1.187 " | 2-1 / 16」 | 肩付き | "3.81へ" 4.19 | 1 / 2 " | 1.5 " | 0.88〜0.94インチ | "0.19へ" 0.25 | ¥1,933 | |
B | 35Z513 | 1.187 " | 2-1 / 16」 | 肩なし | "4.5へ" 4.88 | 1 / 2 " | 2.5 " | - | - | ¥1,687 | |
A | 35Z499 | 1.187 " | 2-1 / 16」 | 肩付き | "5.31へ" 5.69 | 1 / 2 " | 3" | 0.88〜0.94インチ | "0.19へ" 0.25 | ¥2,496 | |
A | 35Z506 | 1.375 " | 2.5 " | 肩付き | "4.56へ" 4.94 | 5 / 8 " | 1.75 " | 1.00〜1.06インチ | "0.25へ" 0.31 | ¥2,919 | |
A | 35Z516 | 1.375 " | 2.5 " | 肩付き | "5.31へ" 5.69 | 5 / 8 " | 2.5 " | 1.00〜1.06インチ | "0.25へ" 0.31 | ¥3,878 | |
B | 35Z483 | 1.375 " | 2.5 " | 肩なし | "5.44へ" 5.81 | 5 / 8 " | 3" | - | - | ¥4,513 | |
A | 35Z517 | 1.375 " | 2.5 " | 肩付き | "5.81へ" 6.19 | 5 / 8 " | 3" | 1.00〜1.06インチ | "0.25へ" 0.31 | ¥3,703 | |
C | 35Z445 | 3 / 4 " | 1.187 " | 肩付き | "2.22へ" 2.53 | 1 / 4 " | 1" | 0.50〜0.56インチ | "0.12へ" 0.19 | ¥841 | |
B | 35Z451 | 3 / 4 " | 1.187 " | 肩なし | "2.06へ" 2.38 | 1 / 4 " | 1" | - | - | ¥408 | |
C | 35Z462 | 7 / 8 " | 1.437 " | 肩付き | "2.66へ" 2.97 | 5 / 16 " | 1.125 " | 0.56〜0.62インチ | "0.12へ" 0.19 | ¥1,187 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両リフトシステム
- ゴミ箱とリサイクルコンテナの付属品
- 閉所でのベンチュリブロワー
- エアコック
- プロセスヒーターエレメントアクセサリー
- ろ過
- バッグとバッグアクセサリー
- 家具
- 熱活性化シュリンクラップおよび機器
- データ記録
- VIKAN ほうきの頭
- STANT 金属安全ラジエーターキャップ
- DAYTON 取り付けベース、水平方向
- SQUARE D アーク障害ミニサーキットブレーカ
- MJ MAY ロールストック、10フィートX6インチ
- TENNSCO 文学ラック
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 8-8 Un
- MARTIN SPROCKET トップアングルテイクアップフレーム、MTA10フレーム
- HUMBOLDT デジタル防水 Minmax 温度計
- VESTIL UNI-Pシリーズ ユニチルト