承認されたベンダー 炭素鋼小ねじ、プラス、なべ頭
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | ロックウェル硬度 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U24522.011.0050 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1 / 2 " | B70 | 4-40 | ¥395 | |
B | U24522.011.0100 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 1" | B70 | 4-40 | ¥1,221 | |
C | U24522.011.0037 | #1 | 0.205 " | 0.07 " | 3 / 8 " | B70 | 4-40 | ¥131 | |
D | U24522.008.0075 | #1 | 0.155 " | 0.053 " | 3 / 4 " | B70 | 2-56 | ¥2,203 | |
E | U24522.011.0025 | #1 | 0.219-0.205" | 0.08〜0.07インチ | 1 / 4 " | B69からB100 | 4-40 | ¥121 | |
F | U24522.013.0075 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 4 " | B70 | 6-32 | ¥639 | |
G | U24522.013.0018 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 16 " | B70 | 6-32 | ¥595 | |
H | U24522.013.0125 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.25 " | B70 | 6-32 | ¥869 | |
I | 1MU46 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-32 | ¥1,636 | |
J | 1MU47 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-32 | ¥1,748 | |
K | 1MU49 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-32 | ¥1,674 | |
L | U24522.013.0025 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 4 " | B70 | 6-32 | ¥418 | |
M | U24522.019.0200 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2" | B70 | 10-24 | ¥1,942 | |
N | U24522.013.0062 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 5 / 8 " | B70 | 6-32 | ¥554 | |
O | U24522.013.0100 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1" | B70 | 6-32 | ¥682 | |
P | U24522.013.0150 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1.5 " | B70 | 6-32 | ¥1,238 | |
Q | U24522.016.0037 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 8 " | B70 | 8-32 | ¥467 | |
R | U24522.016.0087 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 7 / 8 " | B70 | 8-32 | ¥1,383 | |
S | U24522.016.0175 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.75 " | B70 | 8-32 | ¥1,619 | |
T | U24522.019.0050 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-24 | ¥892 | |
U | U24522.019.0125 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.25 " | B70 | 10-24 | ¥1,506 | |
V | 1MU44 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1 / 2 " | B70 | 10-32 | ¥1,430 | |
W | 1MU45 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-32 | ¥1,485 | |
X | U24522.019.0150 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1.5 " | B70 | 10-24 | ¥1,513 | |
Y | U24522.016.0125 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.25 " | B70 | 8-32 | ¥1,215 | |
Z | U24522.016.0100 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1" | B70 | 8-32 | ¥886 | |
A1 | U24522.019.0250 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 2.5 " | B70 | 10-24 | ¥1,281 | |
B1 | 1MU43 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-32 | ¥1,332 | |
C1 | U24522.019.0100 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 1" | B70 | 10-24 | ¥1,126 | |
D1 | U24522.013.0037 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 3 / 8 " | B70 | 6-32 | ¥318 | |
E1 | U24522.016.0200 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 2" | B70 | 8-32 | ¥1,585 | |
F1 | U24522.016.0150 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1.5 " | B70 | 8-32 | ¥1,185 | |
G1 | U24522.016.0075 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 3 / 4 " | B70 | 8-32 | ¥801 | |
H1 | U24522.013.0050 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 1 / 2 " | B70 | 6-32 | ¥499 | |
I1 | U24522.016.0050 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 2 " | B70 | 8-32 | ¥869 | |
J1 | U24522.013.0200 | #2 | 0.256 " | 0.087 " | 2" | B70 | 6-32 | ¥1,678 | |
K1 | U24522.016.0025 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 1 / 4 " | B70 | 8-32 | ¥648 | |
L1 | U24522.019.0037 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 8 " | B70 | 10-24 | ¥663 | |
M1 | U24522.019.0062 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 5 / 8 " | B70 | 10-24 | ¥924 | |
N1 | U24522.019.0075 | #2 | 0.357 " | 0.122 " | 3 / 4 " | B70 | 10-24 | ¥580 | |
O1 | U24522.016.0062 | #2 | 0.306 " | 0.105 " | 5 / 8 " | B70 | 8-32 | ¥675 | |
P1 | U24522.025.0150 | #3 | 0.492-0.473" | 0.175〜0.162インチ | 1.5 " | B69からB100 | 1 / 4-20 | ¥2,875 | |
Q1 | U24522.025.0250 | #3 | 0.492-0.473" | 0.175〜0.162インチ | 2.5 " | B69からB100 | 1 / 4-20 | ¥4,171 | |
R1 | U24522.025.0125 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1.25 " | B70 | 1 / 4-20 | ¥1,585 | |
S1 | U24522.025.0100 | #3 | 0.492-0.473" | 0.175〜0.162インチ | 1" | B69からB100 | 1 / 4-20 | ¥2,197 | |
T1 | U24522.025.0075 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 4 " | B70 | 1 / 4-20 | ¥1,733 | |
U1 | U24522.025.0050 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 1 / 2 " | B70 | 1 / 4-20 | ¥1,644 | |
V1 | U24522.025.0037 | #3 | 0.473 " | 0.162 " | 3 / 8 " | B70 | 1 / 4-20 | ¥1,445 | |
W1 | U24522.021.0075 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 4 " | B70 | 12-24 | ¥3,070 | |
X1 | U24522.021.0050 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 1 / 2 " | B70 | 12-24 | ¥1,160 | |
Y1 | U24522.021.0037 | #3 | 0.407 " | 0.139 " | 3 / 8 " | B70 | 12-24 | ¥1,092 | |
Z1 | U24522.025.0200 | #3 | 0.492-0.473" | 0.175〜0.162インチ | 2" | B69からB100 | 1 / 4-20 | ¥3,455 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- スパイラルバンド
- キャップ
- ハンガーマウント防振装置
- フレキシブルエアフィッティング
- 溶接チャップスとスパッツ
- 収納箱とコンテナ
- 送風機
- 目の保護具とアクセサリー
- プッシュボタン
- 騒音コントロール
- NORTH BY HONEYWELL Primair100シリーズビブフード
- IPEX USA LLC バタフライバルブ
- BEL-ART - SCIENCEWARE オートクレーブ可能なバイオハザードバッグ
- APPLETON ELECTRIC 可鍛鋳鉄耐候性ボックス
- DAYTON 燃料フィルターハウジング
- BEL-ART - SCIENCEWARE スクープ、ポリプロピレン
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3-56 Unf Lh
- HUMBOLDT 相対密度装置
- ERGODYNE N-Ferno ウィンター ヘルメット ライナー
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、コーティングなし、7 ゲージ、ホワイト