承認されたベンダー 炭素鋼内歯、オープンペリメーターロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M37320.030.0001 | M3 | 3.2 mm | 6 mm | 0.4〜0.8mm | ¥866 | |
A | M37320.040.0001 | M4 | 4.3 mm | 8 mm | 0.5〜1mm | ¥643 | |
A | M37320.050.0001 | M5 | 5.3 mm | 10 mm | 0.6〜1.2mm | ¥1,030 | |
A | M37320.060.0001 | M6 | 6.4 mm | 11 mm | 0.7〜1.4mm | ¥971 | |
A | M37320.080.0001 | M8 | 8.4 mm | 15 mm | 0.8〜1.6mm | ¥1,878 | |
A | M37320.100.0001 | M10 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9〜1.8mm | ¥2,732 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 炭素鋼ブランクフラットバープレートとシートストック
- 静電気シールドバッグ
- ガントリークレーン
- バリアグラブ
- ロープガイド
- ガスヒーターおよび付属品
- 圧力および温度制御バルブ
- 在庫ピッキングと収納カート
- 家具
- 乾式壁および左官ツール
- WESTWARD デュアルフットタイヤゲージ
- CHAINFLEX トレイケーブル、最大30アンペア
- SIEMENS モールドケースサーキットブレーカ、QJシリーズ
- BUYERS PRODUCTS バーニア調整ロック制御ケーブル、SS
- DURHAM MANUFACTURING ワードローブ収納キャビネット、標準ドア
- PASS AND SEYMOUR Trademaster シリーズ データコム ウォール プレート
- BANJO FITTINGS モーターアセンブリ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、1 7 / 16-8 Un
- EATON Cシリーズ ノーヒューズ遮断器トリップユニット Lフレーム
- 80/20 フラクショナルシリーズ 六角穴付ボルト