承認されたベンダー 炭素鋼平ワッシャー
形式 | モデル | 終了 | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U38157.150.0001 | 溶融亜鉛めっき | 1.5 " | 1.625 " | 3.5 " | 0.18 " | USS | ¥2,484 | |
B | U38200.112.0001 | シンプルスタイル | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | ¥371 | |
C | U38200.125.0001 | シンプルスタイル | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | ¥824 | |
D | U38200.150.0001 | シンプルスタイル | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | ¥1,073 | |
E | M38130.035.0001 | 亜鉛 | M3.5 | 3.7 mm | 8 mm | 0.5 mm | スタンダード | ¥242 | |
F | M38210.020.0001 | 亜鉛 | M2 | 2.2 mm | 7 mm | 0.8 mm | スタンダード | ¥140 | |
G | M38210.025.0001 | 亜鉛 | M2.5 | 2.7 mm | 8 mm | 0.8 mm | スタンダード | ¥125 | |
H | M38210.220.0001 | 亜鉛 | M22 | 23 mm | 39 mm | 3 mm | スタンダード | ¥2,756 | |
I | U38205.137.0001 | 亜鉛 | 1.375 " | 1.5 " | 2.75 " | 0.165 " | SAE | ¥937 | |
J | U38205.112.0001 | 亜鉛 | 1.125 " | 1.25 " | 2.25 " | 0.134 " | SAE | ¥692 | |
K | U38205.125.0001 | 亜鉛 | 1.25 " | 1.375 " | 2.5 " | 0.165 " | SAE | ¥733 | |
L | U38205.150.0001 | 亜鉛 | 1.5 " | 1.625 " | 3" | 0.165 " | SAE | ¥1,228 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- コンクリート準備ツール
- カーペットとリノリウムナイフ
- クリーンルームとラボ用手袋
- ツールホルダーアクセサリ
- パネル切断スイッチ
- リレー
- 圧着工具
- 屋内LED照明器具
- ピストン/プログレッシブキャビティ/ローラースプレー
- アスファルト試験
- BUSSMANN KRP-C 低ピーク時間遅延ヒューズ、クラス L
- PANDUIT ヘビーデューティケーブルタイ
- BUYERS PRODUCTS 取りつけ金具
- HOSE MASTER ホースメタル3 / 8x12インチ
- ACROVYN クラッシュ レール、ブラック、アクロビン、長さ 240 インチ
- ACCUFORM SIGNS タフマークシリーズベリリウムフロアマーキングテープ
- EATON QBGFEP シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
- GRAINGER 交換用カッターヘッド
- BALDOR / DODGE SCAHボールベアリング