承認されたベンダー 炭素鋼粗目六角穴付きボルト
形式 | モデル | 直径/ねじサイズ | 直径 | 終了 | グレード | 頭の高さ | ヘッド幅 | 頭の下の長さ | プルーフロード | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U04100.100.0425 | 1 "-8 | 1" | シンプルスタイル | 8 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | - | ¥10,357 | |
B | U04100.100.1200 | 1 "-8 | 1" | シンプルスタイル | 8 | 39 / 64 " | - | 12 " | - | ¥6,132 | |
C | U04104.100.1200 | 1 "-8 | 1" | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 39 / 64 " | - | 12 " | - | ¥4,930 | |
D | U01000.100.0200 | 1 "-8 | 1" | シンプルスタイル | 5 | 3 / 8 " | 1.5 " | 2" | 85,000のプサイ | ¥3,980 | |
E | U01200.100.0425 | 1 "-8 | 1" | 亜鉛メッキ | 5 | 39 / 64 " | - | 4.25 " | - | ¥8,978 | |
F | U04100.050.0850 | 1 / 2」-13 | 1 / 2 " | シンプルスタイル | 8 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥4,947 | |
G | U01200.050.0850 | 1 / 2」-13 | 1 / 2 " | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥5,590 | |
H | U04100.025.0075 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 8 | 5 / 32 " | - | 3 / 4 " | - | ¥1,736 | |
I | U01000.025.0087 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 5 | 5 / 32 " | 7 / 16 " | 7 / 8 " | 85,000のプサイ | ¥2,596 | |
J | U01200.025.0650 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | 亜鉛メッキ | 5 | 5 / 32 " | - | 6.5 " | - | ¥2,040 | |
K | U04100.025.0800 | 1 / 4」-20 | 1 / 4 " | シンプルスタイル | 8 | 5 / 32 " | - | 8" | - | ¥2,477 | |
L | U04104.075.1400 | 3 / 4」-10 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | - | 14 " | - | ¥6,215 | |
M | U04100.075.1400 | 3 / 4」-10 | 3 / 4 " | シンプルスタイル | 8 | 15 / 32 " | - | 14 " | - | ¥4,343 | |
N | U04104.075.0250 | 3 / 4」-10 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2.5 " | 120,000のプサイ | ¥3,002 | |
N | U04104.075.0200 | 3 / 4」-10 | 3 / 4 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 32 " | 1.125 " | 2" | 120,000のプサイ | ¥2,545 | |
O | U01200.037.0850 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 15 / 64 " | - | 8.5 " | - | ¥3,975 | |
P | U04104.037.0750 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 64 " | - | 7.5 " | - | ¥3,629 | |
Q | U04104.037.0650 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 64 " | - | 6.5 " | - | ¥5,044 | |
R | U04100.037.0750 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | シンプルスタイル | 8 | 15 / 64 " | - | 7.5 " | - | ¥3,759 | |
P | U04104.037.0850 | 3 / 8」-16 | 3 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 15 / 64 " | - | 8.5 " | - | ¥3,576 | |
S | U01200.062.1400 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | 亜鉛メッキ | 5 | 13 / 32 " | - | 14 " | - | ¥2,394 | |
L | U04104.062.1400 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 13 / 32 " | - | 14 " | - | ¥4,787 | |
T | U04104.062.0150 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 1.5 " | 120,000のプサイ | ¥2,688 | |
U | U04100.062.0200 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | シンプルスタイル | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2" | 120,000のプサイ | ¥1,309 | |
N | U04104.062.0200 | 5 / 8」-11 | 5 / 8 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 64 " | 15 / 16 " | 2" | 120,000のプサイ | ¥1,668 | |
K | U04100.031.0800 | 5 / 16」-18 | 5 / 16 " | シンプルスタイル | 8 | 13 / 64 " | - | 8" | - | ¥3,072 | |
V | U04100.150.0750 | 7 | 1.5 " | シンプルスタイル | 8 | 1 5 / 16 " | - | 7.5 " | - | ¥17,620 | |
W | U04104.150.0850 | 7 | 1.5 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 1 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥35,547 | |
V | U04100.150.0850 | 7 | 1.5 " | シンプルスタイル | 8 | 1 5 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥17,544 | |
X | U04104.043.0137 | 7 / 16」-14 | 7 / 16 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 9 / 32 " | - | 1.375 " | - | ¥28,611 | |
Y | U01200.043.0137 | 7 / 16」-14 | 7 / 16 " | 亜鉛メッキ | 5 | 9 / 32 " | - | 1.375 " | - | ¥3,042 | |
Z | U04104.043.0087 | 7 / 16」-14 | 7 / 16 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 9 / 32 " | - | 7 / 8 " | - | ¥2,125 | |
A1 | U04100.043.0100 | 7 / 16」-14 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 8 | 9 / 32 " | - | 1" | - | ¥2,862 | |
R | U04100.043.0800 | 7 / 16」-14 | 7 / 16 " | シンプルスタイル | 8 | 9 / 32 " | - | 8" | - | ¥4,853 | |
B1 | U04100.125.0850 | 8 | 1.25 " | シンプルスタイル | 8 | 25 / 32 " | - | 8.5 " | - | ¥5,146 | |
C1 | U01200.125.0200 | 8 | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 5 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ¥2,851 | |
D1 | U01200.125.0750 | 8 | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 5 | 25 / 32 " | - | 7.5 " | - | ¥5,004 | |
E1 | U01200.125.1200 | 8 | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 5 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ¥7,747 | |
F1 | U04100.125.1200 | 8 | 1.25 " | シンプルスタイル | 8 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ¥6,428 | |
W | U04104.125.1400 | 8 | 1.25 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 32 " | - | 14 " | - | ¥34,027 | |
E1 | U01200.125.1400 | 8 | 1.25 " | 亜鉛メッキ | 5 | 25 / 32 " | - | 14 " | - | ¥15,644 | |
W | U04104.125.0850 | 8 | 1.25 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 32 " | - | 8.5 " | - | ¥6,610 | |
W | U04104.125.1200 | 8 | 1.25 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 32 " | - | 10 " | - | ¥25,200 | |
W | U04104.112.0850 | 8 | 1.125 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 11 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥9,630 | |
G1 | U04104.125.0200 | 8 | 1.25 " | 黄色の亜鉛メッキ | 8 | 25 / 32 " | - | 2" | - | ¥4,579 | |
B1 | U04100.112.0750 | 8 | 1.125 " | シンプルスタイル | 8 | 11 / 16 " | - | 7.5 " | - | ¥3,465 | |
E1 | U01200.112.0850 | 8 | 1.125 " | 亜鉛メッキ | 5 | 11 / 16 " | - | 8.5 " | - | ¥4,216 | |
H1 | M01210.040.0010 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 10 mm | 85,000のプサイ | ¥1,470 | |
I1 | M01210.040.0016 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 16 mm | 85,000のプサイ | ¥1,931 | |
J1 | M01200.040.0050 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 50 mm | 87,000のプサイ | ¥4,500 | |
I1 | M01210.040.0020 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 20 mm | 85,000のプサイ | ¥1,876 | |
I1 | M01210.040.0025 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 25 mm | 85,000のプサイ | ¥1,903 | |
K1 | M01210.040.0035 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 35 mm | 85,000のプサイ | ¥2,350 | |
L1 | M01210.040.0006 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 6 mm | 85,000のプサイ | ¥1,878 | |
L1 | M01210.040.0008 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 8 mm | 85,000のプサイ | ¥1,417 | |
K1 | M01210.040.0030 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 30 mm | 85,000のプサイ | ¥2,091 | |
K1 | M01210.040.0040 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 40 mm | 85,000のプサイ | ¥2,173 | |
M1 | M01210.040.0012 | M4 X 0.7 | M4 | 亜鉛メッキ | 5 | 2.8 mm | 7 mm | 12 mm | 85,000のプサイ | ¥1,570 | |
I1 | M01210.050.0025 | M5 X 0.8 | M5 | 亜鉛メッキ | 5 | 3.5 mm | 8 mm | 25 mm | 120,000のプサイ | ¥2,371 | |
N1 | M01210.050.0012 | M5 X 0.8 | M5 | 亜鉛メッキ | 5 | 3.5 mm | 8 mm | 12 mm | 85,000のプサイ | ¥1,119 | |
O1 | M01210.050.0010 | M5 X 0.8 | M5 | 亜鉛メッキ | 5 | 3.5 mm | 8 mm | 10 mm | 85,000のプサイ | ¥1,704 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 管理人-ハウスキーピングカートアクセサリー
- ストレート砥石-タイプ1
- イヤーマフ
- デジタル温度スイッチ
- HVACコントロールボールバルブ
- エアコン
- ハンドツールキット
- 冷凍試験装置
- 室内空気質
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- QMARK 取り付けフレーム
- BALDWIN FILTERS オイルフィルターソックス
- RENEWABLE LUBRICANTS SynXtra EHD MW
- RULAND MANUFACTURING ダブルワイドシャフトカラー、MWCLシリーズ
- ACROVYN 流木エンドキャップ アクロビン
- PASS AND SEYMOUR ピンおよびスリーブコネクタ
- MAGLINER 武器
- MASTER APPLIANCE Dシリーズヒートガン
- CALBRITE 4穴アングルブラケット
- WEILER ダブルスパイラルチューブブラシ