承認されたベンダーの建築用セックスボルト、316 ステンレス鋼
形式 | モデル | バレル径 | バレルヘッド径 | バレルヘッドの高さ | バレルの長さ | バレルねじ深さ | グリップ範囲 | ねじ頭径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Z5183 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 5 / 8 " | 3" | 5 / 16 " | 8-32 | ¥11,672 | |
B | Z5180 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 5 / 8 " | 1.187 " | 5 / 16 " | 8-32 | ¥6,294 | |
C | Z5181 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1-9 / 16」 | 5 / 16 " | 8-32 | ¥7,020 | |
D | Z5182 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 5 / 8 " | 2" | 5 / 16 " | 8-32 | ¥11,018 | |
E | Z5198 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 2 1 / 16 " | 3 / 4 " | 2-1 / 16」 | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ¥6,294 | |
F | Z5199 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ¥7,242 | |
G | Z5196 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ¥5,312 | |
H | Z5197 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16」 | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ¥5,401 | |
I | Z5194 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ¥3,597 | |
J | Z5195 | 3 / 8 " | 9 / 16 " | 5 / 32 " | 1" | 5 / 8 " | 1" | 15 / 32 " | 1 / 4-20 | ¥4,779 | |
K | Z5191 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1 9 / 16 " | 3 / 4 " | 1-9 / 16」 | 23 / 64 " | 10-32 | ¥4,413 | |
L | Z5193 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 3" | 3 / 4 " | 3" | 23 / 64 " | 10-32 | ¥11,925 | |
M | Z5190 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 1.187 " | 3 / 4 " | 1.187 " | 23 / 64 " | 10-32 | ¥4,366 | |
N | Z5192 | 5 / 16 " | 1 / 2 " | 1 / 8 " | 2" | 3 / 4 " | 2" | 23 / 64 " | 10-32 | ¥6,022 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ソーラーコネクター
- ツイストロックレセプタクル
- 収縮チューブ
- 閉所での三脚
- はしごを追跡する
- 砥石
- ねじ山インサート
- 自動車インテリア
- バイブレーター
- インデックス可能なインサート
- APPROVED VENDOR 六角ブッシング、MNPT x FNPT、可鍛鋳鉄
- FINISH 1ST 43Y077用エクストラファイングレード、フィニッシングブロックリフィル
- LAMP 戻り止めヒンジ
- AKRO-MILS 30289 アクロビン スーパーサイズビン
- EDWARDS SIGNALING 5532Mシリーズリモートスピーカー/アンプ
- SPEARS VALVES PVCクラス125 IPS製作金具 強化ティー ソケット×ソケット×フィプト
- CRETORS ケース
- KILLARK シーラント
- HUMBOLDT こて
- SMC VALVES ACNLシリーズ タイロッドシリンダ