承認されたベンダー A2 ステンレス鋼製内歯、オープン周囲ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51458.020.0001 | M2 | 2.2 mm | 4.5 " | 0.3 mm | ¥524 | |
B | M51458.030.0001 | M3 | 3.2 mm | 6 mm | 0.4 mm | ¥520 | |
C | M51458.040.0001 | M4 | 4.3 mm | 8 mm | 0.5 mm | ¥442 | |
D | M51458.050.0001 | M5 | 5.3 mm | 10 mm | 0.6 mm | ¥418 | |
E | M51458.060.0001 | M6 | 6.4 mm | 11 mm | 0.7 mm | ¥658 | |
F | M51458.080.0001 | M8 | 8.4 mm | 15 mm | 0.8 mm | ¥879 | |
G | M51458.100.0001 | M10 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9 mm | ¥1,111 | |
H | M51458.120.0001 | M12 | 13 mm | 20.5 mm | 1 mm | ¥569 | |
I | M51458.140.0001 | M14 | 15 mm | 24 mm | 1 mm | ¥807 | |
J | M51458.160.0001 | M16 | 17 mm | 26 mm | 1.2 mm | ¥652 | |
K | M51458.200.0001 | M20 | 21 mm | 33 mm | 1.4 mm | ¥682 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- タワーライトティア
- 電動エアレスペイントスプレー
- W字型およびU字型の南京錠
- スポット溶接機アクセサリー
- ダイヤフラムコンプレッサー/真空ポンプ
- ベンダー
- レンチ
- ポンプ付属品
- 熊手と栽培ツール
- OリングとOリングキット
- TORNADO 自走式バーニッシャー
- OMRON STI 磁気作動式安全インターロックスイッチ、1NC
- TOUGH GUY バムウッドほうきハンドル
- WESTWARD 外マイクロメータセット
- WARING COMMERCIAL TBBシリーズのふた
- UNISTRUT パイプクランプ
- MARATHON MOTORS ブルーチップの厳しい義務、危険な義務の部門1の防爆モーター、C面足
- WELDBEND CORP. ロングラジアスエルボ90度