承認されたベンダー A2 ステンレス (18-8 ステンレス鋼に相当) 外歯、密閉外周ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M51460.100.0001 | M10 | 10.5 mm | 18 mm | 0.9〜2.7mm | ¥924 | |
A | M51460.160.0001 | M16 | 17 mm | 26 mm | 1.2〜3.6mm | ¥531 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- レインフード
- ロータリーブローチホルダー
- ギアタイ
- 復水ドレンパン
- パネル切断スイッチ
- ハードウェア用品
- 工作機械および部品洗浄ポンプ
- ダクテッドファンとアクセサリー
- 乾式壁および左官ツール
- 実験器具
- APPROVED VENDOR 産業用サーモウェル
- FOLDING GUARD ラインポストパーティション
- SOLBERG マフラー、Fnpt
- ACROVYN クラッシュ レール、パール、アクロビン、長さ 240 インチ
- JOBOX アルミトレーラータンボックス
- EATON C シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカ
- SMC VALVES カプラー
- NIBCO クローゼット フランジ、錬銅および鋳造銅
- BOSTON GEAR 48 直径ピッチの成型ダーリン、真鍮インサート付き平歯車
- BROWNING VPLE 100 シリーズ中級低ベースピローブロック取付け玉軸受