承認済みベンダー 304 ステンレス鋼 U ボルト、5/16-18 ネジ、プレーン仕上げ
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内側の長さ | 内幅 | ねじの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U17567.031.0100 | 1" | 2.187 " | 1.5 " | 1" | ¥6,205 | |
B | SPE100 | 1.5 " | 2 11 / 16 " | 2" | 1" | - | 見積依頼
|
A | U17567.031.0050 | 1 / 2 " | 2.187 " | 1" | 1.375 " | ¥5,939 | |
B | SPE102 | 2.5 " | 3 11 / 16 " | 3" | 1" | ¥8,597 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ハロゲンランプと電球
- Vベルト
- スパナと消火栓レンチ
- マッドフラップとガード
- スプリンクラーワイヤーと灌漑ケーブル
- HVAC制御
- フローコントロールバルブ
- パンプス
- 交通安全
- はかりとはかり付属品
- BRADY キー付きの拡張シャックル南京錠
- MIGHTY LINE グローインザダークマーキングテープ、ロール
- DAYTON ブロワー10/1インチ
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS スプーンノミ
- SPEARS VALVES 低抽出性配管 90 度。 エルボ・ソケット×ソケット
- MARATHON MOTORS 危険物区分1防爆モーター 鉄骨単相 C面フートレス
- VESTIL EOPシリーズ電動オーダーピッカー
- NIBCO パイプストップ付きクローゼットフランジ
- NIBCO ダブルフィクスチャティーハブ、ABS