承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼小ねじ、プラス、楕円頭
形式 | モデル | ドライバーサイズ | 頭の角度 | 頭径 | 頭の高さ | 長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51320.013.0037 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 8 " | 6-32 | ¥1,128 | |
B | 2BE59 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 3 / 8 " | 10-32 | ¥3,659 | |
C | U51320.019.0075 | #2 | 82-80° | 0.362-0.333" | 0.176 "(参照) | 3 / 4 " | 10-24 | ¥2,333 | |
D | U51320.019.0125 | #2 | 82° | 0.362 " | 0.176 " | 1.25 " | 10-24 | ¥4,315 | |
E | U51320.019.0150 | #2 | 82° | 0.362 " | 0.176 " | 1.5 " | 10-24 | ¥4,012 | |
F | U51320.013.0025 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 1 / 4 " | 6-32 | ¥777 | |
G | U51320.019.0250 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 2.5 " | 10-24 | ¥2,439 | |
H | U51320.019.0300 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 3" | 10-24 | ¥2,112 | |
I | S02MOVN10F0500S00PH | #2 | 82-80° | 0.362-0.333" | 0.176 "(参照) | 1 / 2 " | 10-32 | ¥2,513 | |
J | U51320.019.0050 | #2 | 82° | 0.362 " | 0.176 " | 1 / 2 " | 10-24 | ¥1,636 | |
K | 2BE63 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 5 / 8 " | 10-32 | ¥2,367 | |
L | S02MOVN10F0750S00PH | #2 | 82-80° | 0.362-0.333" | 0.176 "(参照) | 3 / 4 " | 10-32 | ¥3,268 | |
M | 2BE67 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 1" | 10-32 | ¥5,546 | |
N | 2BE69 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 1.25 " | 10-32 | ¥5,896 | |
O | 2BE71 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 1.5 " | 10-32 | ¥8,383 | |
P | 2BE73 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 2" | 10-32 | ¥10,348 | |
Q | 2BE75 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 3" | 10-32 | ¥7,331 | |
R | U51320.019.0062 | #2 | 82° | 0.362 " | 0.176 " | 5 / 8 " | 10-24 | ¥1,243 | |
S | U51320.019.0175 | #2 | 82° | 0.385 " | 0.176 " | 1.75 " | 10-24 | ¥4,587 | |
T | U51320.019.0037 | #2 | 82° | 0.362 " | 0.176 " | 3 / 8 " | 10-24 | ¥898 | |
U | U51320.016.0050 | #2 | 82-80° | 0.312-0.285" | 0.152 "(参照) | 1 / 2 " | 8-32 | ¥2,074 | |
V | U51320.013.0062 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 5 / 8 " | 6-32 | ¥769 | |
W | U51320.013.0075 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 3 / 4 " | 6-32 | ¥754 | |
X | U51320.016.0250 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 2.5 " | 8-32 | ¥2,824 | |
Y | U51320.013.0150 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 1.5 " | 6-32 | ¥2,105 | |
Z | U51320.013.0200 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 2" | 6-32 | ¥1,383 | |
A1 | U51320.016.0025 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 1 / 4 " | 8-32 | ¥643 | |
B1 | U51320.016.0037 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 3 / 8 " | 8-32 | ¥1,020 | |
C1 | U51320.013.0100 | #2 | 82° | 0.262 " | 0.128 " | 1" | 6-32 | ¥1,527 | |
D1 | U51320.016.0062 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 5 / 8 " | 8-32 | ¥1,328 | |
E1 | U51320.016.0087 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 7 / 8 " | 8-32 | ¥1,559 | |
F1 | U51320.016.0100 | #2 | 82-80° | 0.312-0.285" | 0.152 "(参照) | 1" | 8-32 | ¥1,500 | |
G1 | U51320.016.0125 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 1.25 " | 8-32 | ¥2,711 | |
H1 | U51320.016.0150 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 1.5 " | 8-32 | ¥3,096 | |
I1 | U51320.016.0175 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 1.75 " | 8-32 | ¥3,499 | |
J1 | U51320.016.0200 | #2 | 82° | 0.312 " | 0.152 " | 2" | 8-32 | ¥3,187 | |
K1 | U51320.016.0075 | #2 | 82-80° | 0.312-0.285" | 0.152 "(参照) | 3 / 4 " | 8-32 | ¥2,339 | |
L1 | U51320.025.0250 | #3 | 82° | 0.507 " | 0.232 " | 2.5 " | 1 / 4-20 | ¥2,870 | |
M1 | U51320.025.0400 | #3 | 82° | 0.507 " | 0.232 " | 4" | 1 / 4-20 | ¥930 | |
N1 | U51320.025.0300 | #3 | 82° | 0.507 " | 0.232 " | 3" | 1 / 4-20 | ¥3,372 | |
O1 | U51320.025.0150 | #3 | 82-80° | 0.477-0.422" | 0.232 "(参照) | 1.5 " | 1 / 4-20 | ¥2,632 | |
P1 | U51320.025.0200 | #3 | 82-80° | 0.477-0.422" | 0.232 "(参照) | 2" | 1 / 4-20 | ¥4,738 | |
Q1 | U51320.025.0175 | #3 | 82° | 0.507 " | 0.232 " | 1.75 " | 1 / 4-20 | ¥2,955 | |
R1 | U51320.025.0125 | #3 | 82-80° | 0.477-0.422" | 0.232 "(参照) | 1.25 " | 1 / 4-20 | ¥4,468 | |
S1 | U51320.025.0100 | #3 | 82-80° | 0.477-0.422" | 0.232 "(参照) | 1" | 1 / 4-20 | ¥2,938 | |
T1 | U51320.031.0150 | #4 | 82° | 0.635 " | 0.29 " | 1.5 " | 5 / 16-18 | ¥3,136 | |
U1 | U51320.031.0200 | #4 | 82° | 0.635 " | 0.29 " | 2" | 5 / 16-18 | ¥856 | |
V1 | U51320.031.0250 | #4 | 82° | 0.635 " | 0.29 " | 2.5 " | 5 / 16-18 | ¥1,041 | |
W1 | U51320.031.0300 | #4 | 82° | 0.635 " | 0.29 " | 3" | 5 / 16-18 | ¥1,224 | |
X1 | U51320.031.0100 | #4 | - | 0.597 " | 0.29 " | 1" | 5 / 16-18 | ¥2,416 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ミニチュアランプと電球
- スクリューピッチゲージ
- 溶接場
- ウインチリモコンスイッチ
- ドラム注ぐ人
- 汎用ACモーター
- 泡
- チェーンとツール
- ホースよだれかけと消火栓
- 油圧モーター
- NORTON ABRASIVES ミディアムグレードアーバーマウントサンディングディスク
- HAMILTON キャスターホイール
- APPROVED VENDOR チューブUhmw2 / 5インチ
- EDWARDS SIGNALING LEDパネルビーコン
- DURHAM MANUFACTURING コンパートメントインサート、ラージ
- DURHAM MANUFACTURING ストックカート、空気圧キャスター
- ANVIL ねじコンクリートインサート
- JOBOX アルミトップサイド
- GROVE GEAR GRシリーズ 813サイズ アイアンマンウォーム減速機
- BROWNING VF2E 200 シリーズ標準デューティ XNUMX ボルト フランジ マウント ボール ベアリング