承認されたベンダー 18-8 ステンレス鋼の内歯、タイプ A ロックワッシャー
形式 | モデル | ボルトサイズに適合 | 内部径 | 外径 | サイズ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U51462.011.0001 | #4 | 0.115 " | 0.245 " | - | 0.012 " | ¥233 | |
B | U51462.013.0001 | #6 | 0.141 " | 0.275 " | - | 0.016 " | ¥433 | |
C | U51462.016.0001 | #8 | 0.168 " | 0.325 " | - | 0.018 " | ¥529 | |
D | U51462.019.0001 | #10 | 0.195 " | 0.365 " | - | 0.018 " | ¥437 | |
E | U51462.050.0001 | 1 / 2 " | 0.512 " | 0.867 " | - | 0.037 " | ¥833 | |
F | U51462.025.0001 | 1 / 4 " | 0.256 " | 0.46 " | 1 / 4 " | 0.023 " | ¥673 | |
G | U51462.075.0001 | 3 / 4 " | 0.769 " | 1.22 " | - | 0.047 " | ¥941 | |
H | U51462.037.0001 | 3 / 8 " | 0.384 " | 0.67 " | - | 0.032 " | ¥1,360 | |
I | U51462.062.0001 | 5 / 8 " | 0.640 " | 1.045 " | 5 / 8 " | 0.042 " | ¥1,523 | |
J | U51462.031.0001 | 5 / 16 " | 0.320 " | 0.594 " | 5 / 16 " | 0.028 " | ¥1,727 | |
K | U51462.056.0001 | 9 / 16 " | 0.576 " | 0.957 " | - | 0.037 " | ¥1,139 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- フラットビームトルクレンチ
- シーリングファン
- 金網フェンス
- IEC遅延タイマー
- 解体ツールと機器
- 配管ツール
- ディスペンシングガン
- 電子/ベンチテスト
- 特殊塗料コーティングおよび添加剤
- DAYTON ケーブル
- ENM アワーメーター電気
- APPROVED VENDOR チューブUhmw2 / 5インチ
- APPLETON ELECTRIC 押しボタン琥珀色
- PARKER ブランキングプラグ
- HOFFMAN タイプ12押しボタンエンクロージャ
- THOMAS & BETTS 肘
- SPEARS VALVES 実験室廃棄物 CPVC 腐食性廃棄物排水調整可能な最上階排水管、5 インチ丸型格子付き
- OIL SAFE 粘着ドラム リング コンテンツ ラベル