入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | インパクトソケット |
ドライブサイズ | 1" |
ドライブの種類 | 正方形である |
終了 | ブラックオキサイド |
材料 | 熱間鍛造合金鋼 |
ポイント数 | 6 |
出力タイプ | 16進法 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
SAEまたはメトリック | メトリック |
サイズ | 28 mm |
ソケットの深さ | 深い |
UPC | 076799735775 |
船の重量(kg) | 1.47 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8204200000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。