PLAST-O-MATIC ウィンドウサイトフローインジケーター 最大ライン圧力 200 psi で、閉鎖システムを通る液体流量を測定するために使用されます。 アラームを起動したり、他の機器を起動したり、システムを停止したりするためのスイッチ付きセンサーを備えています。 定量的な読み取りのための PVC 構造スクリーンと統合
最大ライン圧力 200 psi で、閉鎖システムを通る液体流量を測定するために使用されます。 アラームを起動したり、他の機器を起動したり、システムを停止したりするためのスイッチ付きセンサーを備えています。 定量的な読み取りのための PVC 構造スクリーンと統合
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FIG025V-PV-2.5-B-1 | ¥75,727 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-A-1 | ¥80,920 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-B-1 | ¥80,920 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-B-5 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | FIG025V-PV-2.5-A-1 | ¥75,727 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-C-2 | ¥80,920 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-A-2 | ¥80,920 | 見積依頼 |
A | FIG025V-PV-2.5-B-2 | ¥75,727 | 見積依頼 |
A | FIG025V-PV-2.5-C-1 | ¥75,727 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-C-10 | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-B-2 | ¥80,920 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-C-10 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | FIG025V-PV-2.5-A-2 | ¥75,727 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-B-10 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-A-10 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | FIG025V-PV-2.5-C-2 | ¥75,727 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-B-10 | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-A-10 | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-C-5 | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-B-5 | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-A-5 | ¥91,738 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-C-5 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-A-5 | ¥86,545 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-C-1 | ¥80,920 | 見積依頼 |
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | FIG025V-PV-2.5-1 | ¥62,961 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-10 | ¥62,961 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-10 | ¥68,587 | 見積依頼 |
A | FIG025V-PV-2.5-2 | ¥62,961 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-1 | ¥68,587 | 見積依頼 |
A | FIG025V-CP-2.5-2 | ¥68,587 | 見積依頼 |
A | FIG050V-CP-2.5-5 | ¥68,587 | 見積依頼 |
A | FIG050V-PV-2.5-5 | ¥62,961 | 見積依頼 |
特徴
- Plast-O-Matic バリアブル エリア フロー インジケーターは、200 psi の最大ライン圧力で、クローズド システムを通る液体の流量を測定するために使用されます。
- これらの流量インジケーターには、可変領域流量を定量的に読み取るための PVC 製スクリーンが組み込まれています。
- 耐腐食性の熱可塑性接続 (PVC または CPVC) と EPDM または FKM エラストマーが特徴です。
- これらの Plast-O-Matic フロー インジケータには、1/4 または 1/2 インチの FNPT 接続が付いています。
動作メカニズム
- これらのデバイスは、機能するために XNUMX つの圧力の差 (デルタ P) に依存しています。
- スプリングバイアスされた計量コーンとコーンが置かれているエンドキャップの間に作成される可変オリフィスを通じて流れが確立されると、デルタ P が発生します。
- 可変オリフィスにより、コーンはデルタ P に対して直線的に移動できます。 従動磁石は、流体キャビティに隣接するチャンバー内でコーンとともに移動する計量コーン上の磁石によって回転されます。
- 流量に比例したゲージの読み取り値を提供するために、ゲージポインターは回転磁石シャフトの端に配置され、磁石と一緒に回転します。
- フローチャンバーとロータリーチャンバーの間にはメカニカルシールがありません。 これは、固体壁を介して隣接するXNUMXつの磁石間の力を結合することによって達成されます。
よくある質問
可変面積流量計はどのように動作しますか?
可変面積流量計は、さまざまな液体、気体、蒸気に使用できる適応性の高い流量測定ツールです。 これらは可変面積原理に基づいて機能し、流体が通過するためのより大きな領域を提供するために、流れる流体がフロート、ピストン、またはベーンを移動させます。
回転計が可変面積流量計として知られているのはなぜですか?
面積可変流量計は、流れが通過購入に進むきにフロートが回転するため、回転計と呼ばれます。 フロートの回転は、流体が流れていることを示す明らかな信号です。
回転計とは何ですか?
液体や気体の体積流量を監視する流量計は、ロータメーター(可変面積流量計)と呼ばれます。
詳細はこちら
- ハードウェア用品
- トラックおよび埋め込み式照明器具
- マテリアルリフト
- DCモーター
- 室内空気質
- ダイレクトドライブブロワーモーター
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- ダクト圧力スイッチ
- ディスク南京錠
- 温度テストストリップ
- MARATHON MOTORS 危険な場所のモーター
- APPROVED VENDOR ホースアセンブリ
- VULCAN HART ライザー、アングル
- COXREELS EZ-PCシリーズ電源コードリール
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、3 / 4-28 Un
- EATON VSC シリーズ III 可変速ドライブ
- EATON 10250T シリーズ ガード
- VESTIL 持ち上げて傾けるシザーテーブル
- LITHONIA LIGHTING ボード
- ACME ELECTRIC プロペラ