ホイールボルト
ラグボルトとしても知られるホイールボルトは、自動車の製造およびメンテナンス用途でホイールをネジ付きホイールスタッドおよび車軸に固定します。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します...続きを読む
ホイールボルト
ホイールボルト 亜鉛 1/2-20X1 3/4 インチ長、25PK
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
470121G | AF2EPM | ¥21,033 |
よくある質問
ラグ六角ナットとは何ですか?
このタイプのラグナットは頭部が XNUMX 面になっています。 ヘッドはホイールスタッドにねじ込まれ、ホイールを所定の位置に固定します。 六角ナットはクロムメッキスチールで作られていますが、チタンやアルミニウムなどのより軽量な素材で作られたバリエーションも利用できます。
オープンエンドラグナットとは何ですか?
オープンエンドラグナットには閉じた端がなく、ナットの長さ全体にねじ込まれます。 この設計により、ナットは長いホイールスタッドにも使用できます。 オープンエンドラグナットはレースカーでよく使用されます。
ラグボルトとラグナットの違いは何ですか?
タイヤを交換購入に進むき、ラグナットは、ラグボルトのように XNUMX 組の穴を合わせる必要がなく、ホイールをスタッドに引っ掛けて締め付けることができるため、ラグボルトよりも作業が簡単です。 ただし、ホイールスタッドの交換は難しいため、ホイールスタッドのネジ山を損傷しないように注意してください。 一方、ラグボルトを使用している車両のボルト穴が損傷した場合は、ハブ全体を交換する必要がある場合があります。
円錐台座とは何ですか?
一般的なタイプのラグナットです。 このスタイルは、締めたときにラグが自動的にホイールにセンタリングされるようにする 60 度のテーパーを備えた円錐形のラグ シートによって特徴付けられます。
詳細はこちら
- 空気の動き
- 屋外エリア備品
- ホースとスプリンクラーシステム
- ギアモーター
- 舗装の品質
- 梱包および配送用アクセサリー
- チェーンツール
- マルチメータアクセサリ
- 磁器ラボウェア
- モールステーパードリルスリーブ
- ABUS キーの再生成可能な南京錠
- APPROVED VENDOR 圧縮Tシャツ、最大。 使用圧力:125 psi
- SCHNEIDER ELECTRIC GV3手動スターターとプロテクター
- DIXON エルボースプライサー
- HOFFMAN XNUMX ポスト オープン フレーム ラック
- HOFFMAN フットキット
- EATON MDL シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、MDL フレーム
- MILWAUKEE コードレスダイグラインダー
- STANLEY 吊り戸金具
- WERMA EvoSIGNAL Maxi シリーズ マウンティング ブラケット アダプター