FIBRE-METAL BY HONEYWELL 溶接ヘルメット
パッシブ溶接ヘルメット、レンズシェード10
溶接ヘルメット グレー グラスファイバー 2x4-1/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
706GY | AH8UEZ | ¥31,454 |
よくある質問
溶接ヘルメットとは?
溶接ヘルメットは通常、「フード」として知られています。 これは、溶接工が持っていなければならない最も重要な個人用シールド機器の XNUMX つです。 適切なヘルメットは、アークによって放射される深刻な火花や紫外線から目や皮膚を保護します。
XNUMX種類の溶接ヘルメットとは?
ヘルメットの溶接には、パッシブ シェードと自動遮光可変シェードの 10 つの一般的なスタイルがあります。 パッシブ ヘルメットには、濃い色のレンズ (通常は #XNUMX) が付いています。 ヘルメットが下の位置にあるとき、暗いレンズを通して見ることができます。 自動遮光ヘルメットは、固定シェード ヘルメットの経済性と自動遮光の利点を結びつけます。
詳細はこちら
- 書籍および書籍用品
- 延長コードとコンセントストリップ
- ギアリング
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- オシロスコープのアクセサリ
- 吸引銃
- ワイヤーとケーブルの保護
- ラッチ
- エチレン酢酸ビニル(EVA)チューブ
- NEOPERL エアレーターメス
- APPROVED VENDOR リレー磁気Dpstコイル
- BALDWIN FILTERS 油圧またはトランスミッションスピンオンフィルター
- APPROVED VENDOR 6 "トライクローバー互換フィッティングクランプ
- SPEARS VALVES CPVC スケジュール 80 ニップル、直径 4 インチ、両端ネジ付き
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 90 度加工エルボ・ガスケット×ガスケット
- SPEARS VALVES ボールバルブ PVC FKM True Union レトロフィット キット
- KEY-BAK キー スパイダー
- ARO ピン
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E13サイズ MDJS 一減速減速機