HUBBELL PREMISE WIRING 音声データジャック インストールと終了を迅速かつ簡単に行えるように設計されています。 接続要素を保護し、標準的なハッベルのキーストーン開口部にスナップ嵌めするコンパクトなフルケースハウジングが特徴です。 IDC コンタクトへのワイヤの結束を容易にする角度付き終端タワーが装備されています
インストールと終了を迅速かつ簡単に行えるように設計されています。 接続要素を保護し、標準的なハッベルのキーストーン開口部にスナップ嵌めするコンパクトなフルケースハウジングが特徴です。 IDC コンタクトへのワイヤの結束を容易にする角度付き終端タワーが装備されています
データ&通信モジュラージャック
ハベル構内配線データおよび通信モジュラー ジャックは、電話線、コンピューター、またはその他の周辺機器をコンセントに接続します。 ワイヤ終端時間を 1% 短縮するワンパンチ終端機能と、張力を軽減するためのポジティブ スナップ ラッチ機構を備えたスタッファー キャップが備わっています。 これらの ANSI 準拠ジャックには、ポートを異物から保護するためのオプションのヒンジ付きダスト カバーと、ワイヤの結束に便利な角度付き終端タワーが装備されています。 これらは、それぞれキーストーンおよびノーズコンタクト設計と統合されており、将来も確実に取り付けられ、ワイヤのコンタクト分離が可能になります。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します 耐衝撃性コネクタ 湿気保護のためのOリングを備えています。
ハベル構内配線データおよび通信モジュラー ジャックは、電話線、コンピューター、またはその他の周辺機器をコンセントに接続します。 ワイヤ終端時間を 1% 短縮するワンパンチ終端機能と、張力を軽減するためのポジティブ スナップ ラッチ機構を備えたスタッファー キャップが備わっています。 これらの ANSI 準拠ジャックには、ポートを異物から保護するためのオプションのヒンジ付きダスト カバーと、ワイヤの結束に便利な角度付き終端タワーが装備されています。 これらは、それぞれキーストーンおよびノーズコンタクト設計と統合されており、将来も確実に取り付けられ、ワイヤのコンタクト分離が可能になります。
Raptor Supplies ハベル構内配線も提供します 耐衝撃性コネクタ 湿気保護のためのOリングを備えています。
形式 | モデル | ケーブルタイプ | カテゴリタイプ | 色 | 材料 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HXJUOW | ¥2,025 | ||||||
B | HXJUTI | ¥1,942 | ||||||
C | HXJ5EY | ¥2,845 | ||||||
D | HXJ5ER | ¥2,654 | ||||||
E | HXJ5EOR | ¥2,688 | ||||||
F | HXJ5EEI | ¥2,662 | ||||||
G | HXJ5EGY | ¥2,724 | ||||||
H | HXJ5EB | ¥2,951 | ||||||
F | HXJ5EW | ¥2,692 | ||||||
I | HXJ5EGN | ¥2,671 | ||||||
J | HXJ5EBK | ¥2,930 | ||||||
C | HXJ5EOW | ¥2,649 | ||||||
F | HXJ5ETI | ¥2,622 | ||||||
K | HXJ6Y | ¥3,444 | ||||||
L | HXJ6TI | ¥3,121 | ||||||
M | HXJ6OW | ¥3,455 | ||||||
N | HXJ6BK | ¥3,472 | ||||||
O | HXJ6R | ¥3,722 | ||||||
P | HXI6OR | ¥3,601 | ||||||
Q | HXJ6GN | ¥3,555 | ||||||
R | HXJ6GY | ¥3,555 | ||||||
S | HXJ6EI | ¥3,542 | ||||||
T | HXJ6B | ¥3,427 | ||||||
U | HXJ6W | ¥3,714 | ||||||
V | HXJUOR | ¥1,942 |
スナップインコネクタ
Hubbell 構内配線コネクタは、ケーブルとワイヤを出力ポイントまたは入力ポイントに簡単に接続できるように設計されています。 これらは、キーストーン ウォール プレート、ネットワーク ラック、シールドされたパッチ パネルとコードとともに使用されます。 プラスチック構造により電流漏れに対する絶縁が提供され、スナップイン動作によりコネクタが接続点に固定されます。
Hubbell 構内配線コネクタは、ケーブルとワイヤを出力ポイントまたは入力ポイントに簡単に接続できるように設計されています。 これらは、キーストーン ウォール プレート、ネットワーク ラック、シールドされたパッチ パネルとコードとともに使用されます。 プラスチック構造により電流漏れに対する絶縁が提供され、スナップイン動作によりコネクタが接続点に固定されます。
ジャックキャット6グレー/ブラック
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
HI6 | AF7TDM | ¥19,356 |
詳細はこちら
- 表面保護と防塵バリア
- ガスケット
- マテリアルリフト
- 屋外LEDランプ
- 緊急照明
- スクエア遠心インラインブロワー
- 色分けされたブラシ
- プラスチックチェーンバリア
- スプレーガンカップ
- パイロットライトレンズ
- LITTLE GIANT 第五輪付きワゴントラック
- LUMAPRO ミニチュアLED電球、T3 1 / 4、90V
- ALTRONIX ビデオバラン/コンバイナー、1出力
- LOVEJOY キー溝のないRRSおよびRRSCタイプのハブ、インチボア
- COXREELS 1175シリーズハンドクランクホースリール
- SPEARS VALVES CPVC Compact 2000 ボールバルブ、ネジ付きエンド、FKM
- MARTIN SPROCKET 標準仕様 M-H60 ブッシュ付きドラム プーリー
- GROVE GEAR GRL シリーズ、WBMQ-L スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォームギア減速機
- GROVE GEAR Bravo 518 シリーズ、BMQ-R シリーズスタイル、シングル減速減速機
- TAPE LOGIC ガファーズテープ