REED INSTRUMENTS 振動計 磁気ベースを備えた独自の振動センサーと統合されており、機械の振動レベルを測定し、速度と加速度の変化を追跡します。 読みやすいバックライト付き LCD 画面を備え、最大 +/-5% の精度で結果を表示し、固定使用用の三脚マウント機能を備えています。
磁気ベースを備えた独自の振動センサーと統合されており、機械の振動レベルを測定し、速度と加速度の変化を追跡します。 読みやすいバックライト付き LCD 画面を備え、最大 +/-5% の精度で結果を表示し、固定使用用の三脚マウント機能を備えています。
振動計、10 Hz ~ 1 Khz の周波数範囲
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
R7000SD | CE7YMM | ¥139,631 | 詳細を参照してください。 |
振動計/データロガー LCD USB/RS232
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
SD-8205 | AH6WGE | - | 見積依頼 |
詳細はこちら
- エアコン
- レンチ
- 圧力および温度制御バルブ
- 特殊研磨剤
- ブリアブルガス
- トレイスタンド
- 超硬チップドリルビット
- フォークマウントドラム処理装置
- ソレノイドコイル
- 除染シャワー洗剤インジェクター
- CASH VALVE ブロンズ圧力レギュレーター、Bシリーズ
- SQUARE D KHシリーズサーキットブレーカ
- KIPP K0269シリーズ、5 / 16-18ネジサイズ調整可能ハンドル
- EATON Pow-R-Stock PRL1A シリーズ 分電盤
- VOLLRATH コンテナ
- DBI-SALA ビームアンカー
- APPLETON ELECTRIC 防爆コンビネーションモータースターター
- WHIZARD SKC 耐切創スリーブ サムホール
- NIBCO ダブルワイズ、PVC
- R STAHL バスターミナル