GENERAL ELECTRIC ユニットマウントミニチュアサーキットブレーカ
THHQCシリーズユニットマウントサーキットブレーカ
General Electric THHQC シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、分電盤、モーター負荷センター、母線路での使用に適合し、電気回路を過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに瞬時に反応する熱磁気トリップユニットと、確実な配線を確保し接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 さらに、設置およびメンテナンスのダウンタイムを短縮するために、ユニット取り付け機能と統合されています。 1 極構成と 2 極構成で利用できるこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric THHQC シリーズ モールド ケース サーキット ブレーカは、分電盤、モーター負荷センター、母線路での使用に適合し、電気回路を過負荷から保護します。 これらのUL認定デバイスは、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な電力サージに瞬時に反応する熱磁気トリップユニットと、確実な配線を確保し接続の緩みを排除するラグ端子を備えています。 さらに、設置およびメンテナンスのダウンタイムを短縮するために、ユニット取り付け機能と統合されています。 1 極構成と 2 極構成で利用できるこれらのサーキット ブレーカーを幅広い選択肢からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | アイテム価格 | Number of Poles | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC2120WL | ¥57,081 | ||||
B | THHQC1120WL | ¥7,885 | 見積依頼 | |||
A | THHQC2130WL | ¥57,081 | ||||
B | THHQC1130WL | ¥7,885 | 見積依頼 |
ユニットマウントモールドケースサーキットブレーカ、フィードスルー
General Electric のモールド ケース サーキット ブレーカーは、敏感な電気回路、産業用機械および装置を故障または過剰な電流供給から保護するのに最適です。 これらのデバイスは、設置のダウンタイムを短縮するための負荷側ラグ端子接続を備えたユニット取り付け機能と、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡に即座に反応するための熱磁気トリップを備えています。 2 ~ 15A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの 60 極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
General Electric のモールド ケース サーキット ブレーカーは、敏感な電気回路、産業用機械および装置を故障または過剰な電流供給から保護するのに最適です。 これらのデバイスは、設置のダウンタイムを短縮するための負荷側ラグ端子接続を備えたユニット取り付け機能と、軽度の過負荷でのトリップを回避しながら深刻な短絡に即座に反応するための熱磁気トリップを備えています。 2 ~ 15A の範囲のアンペア数で利用できるこれらの 60 極サーキット ブレーカーの幅広い製品からお選びください。 Raptor Supplies.
形式 | モデル | アンプ | 最大ワイヤーサイズ | 最小ワイヤーサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC2115WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2135WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2140Wl | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2145WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2150WL | ¥57,081 | ||||
A | THHQC2160WL | ¥57,081 |
ユニット取り付け型サーキットブレーカー
形式 | モデル | アンプ | Number of Poles | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | THHQC1115WL | ¥24,611 | ||||
B | THQC2140WL | ¥27,593 | ||||
B | THQC2150WL | ¥27,593 |
詳細はこちら
- 噴霧器とスプレッダー
- アークフラッシュ保護
- リフティングハードウェア
- ステンレス鋼
- 電気プロセスヒーターおよび付属品
- 車のドリー
- 飲料ピッチャーとサーバー
- バルクプッシュオンホース
- 超音波流量計検出器
- ステッピングモータードライバー
- DAYTON 非照光式セレクタースイッチオペレーター、3ポジション
- PANDUIT 14〜10AWGリング端子
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ストレインリリーフコードグリップ、1/2インチNPTコンジットサイズ
- ANVIL 8穴ダブルアングルコネクタ
- EATON FDPタイプのコネクタキット
- ALL GEAR ジェットセットスローライン
- DAYTON 付属品
- COUNTERACT 交換用パッド
- KYOCERA 一般穴あけ用モジュラードリルビット
- TOWNSTEEL 出口デバイス