MORRILL ユニットベアリングモーター 出力が1〜9ワットのアプリケーションに最適です。 電流隈取磁極モーターと直接機械的に交換するための内部に取り付けられたコンデンサーを装備し、水平位置と垂直位置の両方に取り付けることができます
出力が1〜9ワットのアプリケーションに最適です。 電流隈取磁極モーターと直接機械的に交換するための内部に取り付けられたコンデンサーを装備し、水平位置と垂直位置の両方に取り付けることができます
形式 | モデル | 全負荷アンペア | Hz | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | SSC2B15CSHI2 | ¥31,331 | ||||
A | SSC2B13CSHI1 | ¥32,219 | ||||
A | SSC2B16CSHI1 | ¥31,600 |
詳細はこちら
- 機械切削工具
- 訪問数
- プッシュボタン
- 引き出しとキャビネットのハードウェア
- フローリング
- ほうきを押す
- LED投光器
- 定格荷重のピアノヒンジ
- パウダーバルクレベルコントロール
- 過負荷リレー
- APPROVED VENDOR 半空気圧手押し車のホイール
- APPROVED VENDOR スケジュール80、316ステンレス鋼管
- BOSCH 電気ハンドプレーナー
- AMERICAN TORCH TIP ノズル 1/2 インチ Bzl
- BROAN NUTONE 交換用モーター
- REELCRAFT ホースローラーガイド、4ウェイ
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ガラス、1ミクロン、Vitonシール
- VERMONT GAGE 標準ねじゲージ、1 3 / 16-8 Un
- SMC VALVES Ncmシリーズ丸胴シリンダ
- DUPONT Tychem 2000 サージドシームカバーオール