CALBRITE Uボルト ステンレスおよび PVC コーティングされた電線管の取り付けと固定に使用されます。 タイプ 316 ステンレス鋼製で、耐食性と美的外観を向上させる標準ブライト仕上げが施されています。 UL および ASTM 認定規格に準拠した 1/2、1/4、3/8 インチのねじサイズをご用意
ステンレスおよび PVC コーティングされた電線管の取り付けと固定に使用されます。 タイプ 316 ステンレス鋼製で、耐食性と美的外観を向上させる標準ブライト仕上げが施されています。 UL および ASTM 認定規格に準拠した 1/2、1/4、3/8 インチのねじサイズをご用意
U ボルトは、壁、柱、天井から重量物を支えるために使用されます。 Raptor Supplies などのブランドの幅広い U ボルトを提供しています。 ...続きを読む
Uボルト
形式 | モデル | パイプサイズについて | 内側の長さ | 内幅 | 全体の長さ(Overall Length) | ねじの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S61000UB00 | ¥3,227 | |||||||
B | S61500UB00 | ¥6,098 | |||||||
A | S61200UB00 | ¥4,568 | |||||||
B | S60500UB00 | ¥3,013 | |||||||
C | S62000UB00 | ¥8,308 | |||||||
C | S62500UB00 | ¥14,422 | |||||||
D | S63000UB00 | ¥16,485 | |||||||
A | S60700UB00 | ¥3,138 | |||||||
D | S64000UB00 | ¥28,300 |