定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

CALBRITE S62500UB00 U ボルト、標準、316 ステンレス鋼、1/2 X 2-1/2 インチ チューブ | AH6YDT 36LM70

CALBRITE S62500UB00 U ボルト、標準、316 ステンレス鋼、1/2 X 2-1/2 インチ チューブ

在庫あり
アイテム: AH6YDT モデル:S62500UB00相互参照:36LM70

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,422 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格Uボルト
終了磨かれたブライト
パイプサイズについて2.5 "
内側の長さ3.75 "
内幅3"
材料316ステンレススチール
全体の長さ(Overall Length)5.75 "
ねじの長さ2.5 "
番手1 / 2 "
タイプスタンダード

発送情報:

船の重量(kg) 0.33
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)12.7
原産国US

商品の詳細:

  • 特性:ULおよびASTMF593規格

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

CALBRITE S62500UB00 U ボルト、標準、316 ステンレス鋼、1/2 X 2-1/2 インチ チューブ
¥14,422 /単価