ALL MATERIAL HANDLING トロリー
GTシリーズギヤードトロリー
すべてのマテリアル ハンドリング GT シリーズ ギア付きトロリーは、ビームやレールに沿って移動できるように設計されており、重量物の移動を簡単かつ正確に行うことができます。 これらは倉庫や建設現場でマテリアルハンドリング用途に使用されます。 これらのトロリーには、緩みを防ぐためにリベットでしっかりと固定された車輪軸が付いています。 スムーズな回転を実現する密閉型ボールベアリングを備えており、移動中に必要な労力を軽減し、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。 これらのギア付きトロリーは、統一された外観を実現し、職場設定で他の機器と簡単に調整できるように黒色塗装仕上げになっています。 吊り上げ能力は 2200、4400、6600、11000、22000、35200、44000、66000 ポンドからお選びいただけます。
すべてのマテリアル ハンドリング GT シリーズ ギア付きトロリーは、ビームやレールに沿って移動できるように設計されており、重量物の移動を簡単かつ正確に行うことができます。 これらは倉庫や建設現場でマテリアルハンドリング用途に使用されます。 これらのトロリーには、緩みを防ぐためにリベットでしっかりと固定された車輪軸が付いています。 スムーズな回転を実現する密閉型ボールベアリングを備えており、移動中に必要な労力を軽減し、メンテナンスの必要性を最小限に抑えます。 これらのギア付きトロリーは、統一された外観を実現し、職場設定で他の機器と簡単に調整できるように黒色塗装仕上げになっています。 吊り上げ能力は 2200、4400、6600、11000、22000、35200、44000、66000 ポンドからお選びいただけます。
詳細はこちら
- 空気の動き
- 高圧洗浄機および付属品
- キーストック
- 井戸ポンプ
- DC電源アクセサリ
- Oリング
- センシングプローブ
- プロペラ
- 交流リレー
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 商用グレードの絶縁アース付きレセプタクル、2 極
- LYON 棚ユニット
- BALLYMORE ツールトレイ
- SPEEDAIRE エンドプレートキット
- WATTS RK-LF909シリーズ、リリーフバルブ修理キット
- KERN AND SOHN CP P7 シリーズ シングル ポイント ロード セル
- WESTWARD ホッパースクリーン
- GROVE GEAR GRG シリーズ、BD スタイル、826 サイズ、アイアンマン ウォーム減速機
- GRAINGER ケーブルロックアウトデバイス
- SIEMENS スターターコントロールキット