AUTONICS 温度コントローラ 温度を監視および制御するための加熱および冷却システムでの使用に最適です。 サーミスターセンサーを搭載しており、さまざまな入力電圧定格で提供されています
温度を監視および制御するための加熱および冷却システムでの使用に最適です。 サーミスターセンサーを搭載しており、さまざまな入力電圧定格で提供されています
デジタル温度調節計
オートニクスのデジタル温度コントローラーは、加熱および/または冷却システムの温度を制御および維持するように設計されています。 4 桁の LED ディスプレイ、AL1 アラーム、内蔵バーンアウト機能、熱電対または白金 RTD センサー、および調整可能な上限および下限設定値を備えています。 これらの UL 認定および CE 認定のオートニクス温度コントローラーでは、ダイヤルを使用して温度を設定でき、制御周期は 0.1 ~ 120 秒の範囲です。 さまざまな入力電圧定格、電力定格、長さに基づいて、これらの温度コントローラーを幅広い選択肢から選択できます。
オートニクスのデジタル温度コントローラーは、加熱および/または冷却システムの温度を制御および維持するように設計されています。 4 桁の LED ディスプレイ、AL1 アラーム、内蔵バーンアウト機能、熱電対または白金 RTD センサー、および調整可能な上限および下限設定値を備えています。 これらの UL 認定および CE 認定のオートニクス温度コントローラーでは、ダイヤルを使用して温度を設定でき、制御周期は 0.1 ~ 120 秒の範囲です。 さまざまな入力電圧定格、電力定格、長さに基づいて、これらの温度コントローラーを幅広い選択肢から選択できます。
詳細はこちら
- 機械切削工具
- チェーンとチェーンアクセサリー
- 仕上げ用品
- 測定装置
- 合金鋼
- 製氷機
- プッシュプラー
- 車載カメラシステム
- IEC電磁接触器
- 堆肥化可能なゴミ袋
- GEORG FISCHER オスアダプター、MNPT x ソケット、スケジュール 80、CPVC
- TEMPCO 電気放射クォーツ赤外線ヒーター
- MUELLER INDUSTRIES アダプター、FTG x MNPT、変銅
- LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 液体レベルプローブ
- PASS AND SEYMOUR 水密ターンロックロックコネクタ
- ACORN ENGINEERING 小便器
- TE-CO プランジャー
- WALTER TOOLS コーナーラジアスエンドミル
- RIDGID ドレン清掃交換部品
- WALTER TOOLS 刃先交換式スクエアショルダーエンドミル