ROTOZIP スパイラルソーアクセサリー ダイヤモンドホールソーと乾式壁、床タイルとカウンタートップ、下敷き、タイルカット、窓、ドア、スパイラルソーで使用する金属カッティングビットが含まれています。 1.5インチまでの深さのカットを生成することができます
ダイヤモンドホールソーと乾式壁、床タイルとカウンタートップ、下敷き、タイルカット、窓、ドア、スパイラルソーで使用する金属カッティングビットが含まれています。 1.5インチまでの深さのカットを生成することができます
タイルカットビット
Rotozip タイル カット ビットは、施釉セラミック壁タイル、セメント板、石膏用に設計されています。 これらは、直線エッジに沿って切断したり、フリーハンドで曲線を描いたり、電気ボックス、パネル、フレームの形状をトレースして切り抜きを作成したりするために使用されます。 これらのビットは、滑らかで鈍い端を備えた非切断チップを備えており、ボックス、パネル、またはフレームに切り込むことなく乗り、下にある表面や物体への損傷を防ぎます。 超硬ボディを備えており、最大 33000 rpm の切断速度を実現します。
Rotozip タイル カット ビットは、施釉セラミック壁タイル、セメント板、石膏用に設計されています。 これらは、直線エッジに沿って切断したり、フリーハンドで曲線を描いたり、電気ボックス、パネル、フレームの形状をトレースして切り抜きを作成したりするために使用されます。 これらのビットは、滑らかで鈍い端を備えた非切断チップを備えており、ボックス、パネル、またはフレームに切り込むことなく乗り、下にある表面や物体への損傷を防ぎます。 超硬ボディを備えており、最大 33000 rpm の切断速度を実現します。
乾式壁ビット
Rotozip乾式壁ビットは、乾式壁のコンセントボックスを高速で制御されたカットを行うためのカットアウトツールとともに使用されます。 これらの乾式壁ビットは、コンセントボックス、窓、ドアの開口部の周りを簡単にトレースできるガイドポイントチップを備えています。 最大1.5インチの切削深さを提供します。
Rotozip乾式壁ビットは、乾式壁のコンセントボックスを高速で制御されたカットを行うためのカットアウトツールとともに使用されます。 これらの乾式壁ビットは、コンセントボックス、窓、ドアの開口部の周りを簡単にトレースできるガイドポイントチップを備えています。 最大1.5インチの切削深さを提供します。
多目的スパイラルソービット
Rotozip 多目的スパイラルソービットは、木材、グラスファイバー、OSB、ラミネート、プラスチック、ビニール/アルミニウムサイディングの切断に使用されます。 これらのビットは、滑らかで鈍い端を備えた非切断チップを備えており、ボックス、パネル、またはフレームに切り込むことなく乗ります。 これにより、下にある表面や物体への損傷を防ぎます。 超硬/HSS ボディを備えており、最大 33000 rpm の切断速度を実現します。
Rotozip 多目的スパイラルソービットは、木材、グラスファイバー、OSB、ラミネート、プラスチック、ビニール/アルミニウムサイディングの切断に使用されます。 これらのビットは、滑らかで鈍い端を備えた非切断チップを備えており、ボックス、パネル、またはフレームに切り込むことなく乗ります。 これにより、下にある表面や物体への損傷を防ぎます。 超硬/HSS ボディを備えており、最大 33000 rpm の切断速度を実現します。
ダイヤモンドホールソー
Rotozip ダイヤモンド ホールソーは、ガラス、セラミック、磁器に穴を開けるために使用されます。 これらの鋸は、水を使用せずに最大 1.25 インチの深さまで素早くきれいに切断できます。 直径は 1 ~ 1.375 インチの範囲で入手できます。
Rotozip ダイヤモンド ホールソーは、ガラス、セラミック、磁器に穴を開けるために使用されます。 これらの鋸は、水を使用せずに最大 1.25 インチの深さまで素早くきれいに切断できます。 直径は 1 ~ 1.375 インチの範囲で入手できます。
パイロット式乾式壁ビット
下地×ビット 直径5/32インチ 超硬
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XB-UL1 | AC3AGT | ¥4,192 |
窓/ドアビット 直径 1/4 インチ HSS
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WD1 | AD8NTJ | ¥2,099 |
床タイル x ビット ダイヤモンド グリット 直径 1/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XB-FTC1 | AG4YQM | ¥5,890 |
金属切断ビット 直径 5/32 インチ 超硬
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
XB-MC1 | AB2XKC | ¥4,313 |
詳細はこちら
- ランプ
- ワークベンチとアクセサリー
- ロープとロープアクセサリー
- クレーンと花綱設備
- ホースとスプリンクラーシステム
- パイプ検査装置
- 蒸発冷却器パッド
- ガス検知アクセサリー
- テーブルの範囲とホットプレート
- コードレス丸鋸
- DYNABRADE エアバッファー
- EDWARDS SIGNALING 100SBシリーズパスファインダーヘビーデューティー回転ライトツインシールビーム
- SPEARS VALVES 二重封じ込め絶縁カプラー、CPVC スケジュール 80 x PVC スケジュール 40
- ACROVYN 手すり
- SANDUSKY LEE 可燃性安全キャビネット
- VESTIL BTA シリーズ アルミニウム トラック ドック ボード、9000 ポンド
- BROWNING TC シリーズ グリップベルト シーブ、分割テーパー ブッシュ、3 溝付き
- BARSKA キーキャビネットと交換用タグ
- MAKITA ハンマー
- LR NELSON ワッシャー