VULCAN スパとホットタブヒーター 温度制御と上限サーモスタットの助けを借りて、水温を快適な限界にするように設計されています。 浸漬加熱方式を採用しており、保持タンクに熱を供給し、温水をスパ/ホットタブに供給します。 120 および 240V の電圧定格で利用可能
温度制御と上限サーモスタットの助けを借りて、水温を快適な限界にするように設計されています。 浸漬加熱方式を採用しており、保持タンクに熱を供給し、温水をスパ/ホットタブに供給します。 120 および 240V の電圧定格で利用可能
スパとホットタブヒーター
バルカンスパとホットタブヒーターは、最適な温度範囲を事前設定し、水温が100°Fに達購入に進む自動的に停止する調整可能な制御サーモスタットと統合されているため、火傷を防ぎます。 一部のモデルは、フローセンサーを使用して水が流れたときにヒーターを作動させて継続的に給水するフロースルーメカニズムを備えています。 12.50および25アンペアの電流定格で利用可能なこれらの貯蔵給湯器の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
バルカンスパとホットタブヒーターは、最適な温度範囲を事前設定し、水温が100°Fに達購入に進む自動的に停止する調整可能な制御サーモスタットと統合されているため、火傷を防ぎます。 一部のモデルは、フローセンサーを使用して水が流れたときにヒーターを作動させて継続的に給水するフロースルーメカニズムを備えています。 12.50および25アンペアの電流定格で利用可能なこれらの貯蔵給湯器の広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
詳細はこちら
- 消防服および付属品
- ハスプとヒンジをラッチします
- タイヤとホイール
- ドアとドア枠
- ヒュームエクストラクターとアクセサリー
- 溶接ゴーグル
- エアペンシルグラインダー
- エッジプロテクターとコーナープロテクター
- 減速機とギアドライブ
- 有線インターホンアクセサリー
- APPROVED VENDOR ロッドストック、PEI
- DESTACO 610シリーズ直線アクションクランプ
- MAIN FILTER INC. スピンオンフィルター、セルロース、15ミクロン、ブナシール
- GENERAL PIPE CLEANERS ルートリッパー
- COOPER B-LINE タイプ4自立型グラウンドマウントエンクロージャ
- HOFFMAN ProLine G2 Sequestr シリーズ タイプ 12 外部切断エンクロージャ
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、6-40 Unf
- WEATHERHEAD ゲージリング
- BALDOR / DODGE クイル入力ソリッド出力シャフト右ウォームギヤ
- HUB CITY ウォーム減速機 GW60シリーズ