LITTLE GIANT PUMPS 自己プライミングポンプ Little Giant 自吸式ポンプは、最大 6 フィート (1.8 m) の高さで即時給水または脱水サービスを提供できるように設計されています。 これらは、耐久性の高い金属ハンドルを備えた、非水没可能なステンレス鋼/メッキ真鍮ポンプ本体を備えています。 また、デュアルスレッドの吸気ポートと排出ポートも付いています。
Little Giant 自吸式ポンプは、最大 6 フィート (1.8 m) の高さで即時給水または脱水サービスを提供できるように設計されています。 これらは、耐久性の高い金属ハンドルを備えた、非水没可能なステンレス鋼/メッキ真鍮ポンプ本体を備えています。 また、デュアルスレッドの吸気ポートと排出ポートも付いています。
FBSEシリーズセルフプライミングポンプ
Little Giant FBSE シリーズの水上ポンプは、寿命を延ばす頑丈な鋳鉄構造を備えた自吸式ユーティリティ ポンプです。 これらの水上ポンプは、業界標準の角フランジ設計モーターと鋳鉄製ボリュート、および通気、呼び水、排水操作用のタップ付き開口部を備えています。 液体がシャフトを摩耗させないようにブラインドホールドタップ加工されたハーフオープン鋳鉄インペラを備えています。
Little Giant FBSE シリーズの水上ポンプは、寿命を延ばす頑丈な鋳鉄構造を備えた自吸式ユーティリティ ポンプです。 これらの水上ポンプは、業界標準の角フランジ設計モーターと鋳鉄製ボリュート、および通気、呼び水、排水操作用のタップ付き開口部を備えています。 液体がシャフトを摩耗させないようにブラインドホールドタップ加工されたハーフオープン鋳鉄インペラを備えています。
DDSシリーズ水上ポンプ
Little Giant DDS シリーズ水上ポンプは、配管を妨げることなくポンプ部品にアクセスできるバックプルアウト設計のステンレス鋼構造を特徴としています。 304 度回転できる 90 ステンレス鋼のボリュートを備えており、快適に設置できます。 これらのポンプには、メカニカル シャフト シールと優れた耐薬品性を提供する FKM エラストマーが付属しています。
Little Giant DDS シリーズ水上ポンプは、配管を妨げることなくポンプ部品にアクセスできるバックプルアウト設計のステンレス鋼構造を特徴としています。 304 度回転できる 90 ステンレス鋼のボリュートを備えており、快適に設置できます。 これらのポンプには、メカニカル シャフト シールと優れた耐薬品性を提供する FKM エラストマーが付属しています。
鋳鉄製遠心ポンプ
Little Giant FCE シリーズ移送ポンプは主に、水循環、ブースター サービス、スプレー システムなどの用途で水をある場所から別の場所に移動するように設計されています。 これらのユニットは頑丈な 120 方向の鋳鉄製ボリュートを備えており、耐久性とスムーズな回転を実現し、設置が簡単です。 さらに、適切な排水を実現するタップ付き開口部と、高効率とパフォーマンスを実現するガラス入り Noryl インペラ (密閉型) が統合されています。 ポンプは垂直または水平位置に取り付けることができ、電気モーターを備えており、最大流量 1 GPM を提供します。 これらの移送ポンプは、2/3、4/1、1、1-2/2、XNUMX HP モーター出力定格からお選びいただけます。
Little Giant FCE シリーズ移送ポンプは主に、水循環、ブースター サービス、スプレー システムなどの用途で水をある場所から別の場所に移動するように設計されています。 これらのユニットは頑丈な 120 方向の鋳鉄製ボリュートを備えており、耐久性とスムーズな回転を実現し、設置が簡単です。 さらに、適切な排水を実現するタップ付き開口部と、高効率とパフォーマンスを実現するガラス入り Noryl インペラ (密閉型) が統合されています。 ポンプは垂直または水平位置に取り付けることができ、電気モーターを備えており、最大流量 1 GPM を提供します。 これらの移送ポンプは、2/3、4/1、1、1-2/2、XNUMX HP モーター出力定格からお選びいただけます。
FBSE遠心ポンプ
Little Giant FBSE シリーズ遠心ポンプは、タイマー操作の灌漑システムに水を供給するために使用されます。 これらは、芝生/芝生の灌漑、水の移送、建設および自治体での使用に最適です。 呼び水、通気、排水用のタップ付き開口部を備えた頑丈な鋳鉄構造が特徴です。 これらの灌漑ポンプには、自吸機能を促進し、逆流/サイフォン現象を防ぐための吸引逆止弁が内蔵されています。 水を汲み上げるための回転シャフトに接続されたセミオープン羽根車を備えています。 ドレンプラグを内蔵した取り外し可能なバックプレートにより保守が容易になり、メカニカルシャフトシールにより漏れを確実に保護します。 屋内と屋外の両方での使用が CSA および UL によって承認されています。
Little Giant FBSE シリーズ遠心ポンプは、タイマー操作の灌漑システムに水を供給するために使用されます。 これらは、芝生/芝生の灌漑、水の移送、建設および自治体での使用に最適です。 呼び水、通気、排水用のタップ付き開口部を備えた頑丈な鋳鉄構造が特徴です。 これらの灌漑ポンプには、自吸機能を促進し、逆流/サイフォン現象を防ぐための吸引逆止弁が内蔵されています。 水を汲み上げるための回転シャフトに接続されたセミオープン羽根車を備えています。 ドレンプラグを内蔵した取り外し可能なバックプレートにより保守が容易になり、メカニカルシャフトシールにより漏れを確実に保護します。 屋内と屋外の両方での使用が CSA および UL によって承認されています。
遠心ポンプ、3/4馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90203007 | BQ2MRT | ¥206,481 | 詳細を参照してください。 |
遠心力ポンプ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90203005 | BQ2MRP | ¥202,568 | 詳細を参照してください。 |
ポンプ、3 インチ、5 馬力、単相
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92932050 | BP7NDZ | ¥578,680 | 詳細を参照してください。 |
サーフェスポンプエンド、2 馬力、サイズ 2 x 2 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92925020 | BT2ZWW | ¥125,014 | 詳細を参照してください。 |
遠心ポンプ、2馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90203020 | BQ2MRU | ¥283,546 | 詳細を参照してください。 |
遠心ポンプ、1.5馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90200015 | BQ2MRM | ¥204,768 | 詳細を参照してください。 |
遠心ポンプ、1.5馬力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90203015 | BQ2MRR | ¥230,948 | 詳細を参照してください。 |
自吸式遠心ポンプ、282ポンド。
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
90230004 | BP7NDJ | ¥1,080,156 | 詳細を参照してください。 |
セルフプライミングポンプ、3 Hp、230 / 460V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
92934030 | BP7NDC | ¥350,516 | 詳細を参照してください。 |
サーフェス ポンプ エンド、1/2 ~ 1.5 馬力、サイズ 1 x 1-1/4 インチ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
93174137R378 | BT3EJY | ¥137,982 | 詳細を参照してください。 |
詳細はこちら
- エアコン
- ブラシローラーとトレイ
- ディスペンシングガン
- 油圧ろ過
- ターニングツール
- 電気サンダー
- ベルト駆動の排気ファン
- 油圧マニホールドバルブ
- 温水ベースボードヒーター
- チェーンリンクゲートハードウェア
- CHASE DOORS フレキシブルスイングドア、ネイビーブルー
- 3M クリアホットメルト接着剤スティック、5/8インチ
- GENERAL PIPE CLEANERS キネティック ウォーター ラム シリーズ コーン
- EATON ダストキャップ
- FERVI ガーネット
- MARTIN SPROCKET ブッシュ付QD形ローラチェーンスプロケット チェーン番号200
- AIPHONE ビデオ インターコム ステーション キット
- JOHNSON CONTROLS ソレノイドエアバルブ
- ALL MATERIAL HANDLING 高密度摩耗パッド
- LINCOLN ELECTRIC TIGノズル